Prix : 9 085,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le LC 1000 D est un aspirateur monophasé de 115 V, 1,5 HP (1 KW), 2 gallons (8 LT) de capacité avec des performances élevées et de petite taille. Conforme aux normes GMP, facile à nettoyer et à désinfecter. Jusqu’à quatre étapes de filtration et d’ensachage dans un « sac sûr » pour les déchets toxiques. Autoclavable (jusqu’à 120 °C (248 °F), à l’exclusion de la culasse). Conforme aux spécifications des salles blanches.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Facilité de démontage et d’entretien
- Moteur à refroidissement direct
- Construction en acier inoxydable
- Autoclavable (jusqu’à 120°, sauf pour la culasse moteur)
- Filtres d’entrée (PTFE) et de sortie (U15) standard
- Filtration absolue - Filtre principal - Sac Polyster - M PTFE, Amont - U15, Aval - U15
- Changement de filtre simple
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
- Taille de l’entrée 40mm po
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Longueur du cordon 30 pi
- Ascenseur à eau 107,4 po (272,8 cm)
Détails du produit
- Puissance en watts 149,5 W
- Type Aspirateur pour salle blanche
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Boîte métallique
- Amplis moteur 8,7 A
- Matériau du réservoir Acier inoxydable
- CFM 100,1 PI3/MIN
- Tension 115 V
- Capacité 1-1/32 gal
- Puissances en chevaux 1,3 CV
- Type de puissance Monophasé
- Marque Delfin Industrial
- Décibels dB 70
- filtration HEPA
- Numéro de référence du fabricant LC 1000 D
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sacs de rechange Delfin, 1,3 gal, 27 po L
Article nº : B2684198
Pas encore évalué
119,95 $
Adaptateur de tuyau Delfin, connecteur droit de 40 mm, acier inoxydable
Article nº : B2684205
Pas encore évalué
135,95 $
Aspirateur-traîneau Delfin pour salle blanche - 1,32 gallons 1,3 HP
9085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires