Prix : 15 855,00 $
Caractéristiques :
- Compact et portable
- Construit avec de l’acier enduit de poudre
- Moteur sans balais sans étincelle (durée de vie jusqu’à 10 000 heures)
- Liaison et mise à la terre
- Réservoir de collecte amovible en acier inoxydable, 12 gal.
- Panier d’accessoires
- Système de nettoyage intégré
- Filtre en étoile polyester antistatique classe M
- Voyant de performance
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 53 in (134,62 cm)
- Poids 121 lbs (55 kg)
- Taille de l’entrée 80mm po
- Longueur 25 in (63,5 cm)
- Longueur du cordon 30 pi
- Ascenseur à eau 90,6 po (230,12 cm)
Détails du produit
- Puissance en watts 172,5 W
- Type Aspirateur HEPA antidéflagrant
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Boîte métallique
- Amplis moteur 9,6 A
- Matériau du réservoir Acier
- CFM 121,8 PI3/MIN
- Tension 115 V
- Capacité 12 gal (45,42 l)
- Puissances en chevaux 1,5 CV
- Type de puissance Monophasé
- Marque Delfin Industrial
- Décibels dB 74
- filtration HEPA
- Numéro de référence du fabricant MISTRAL 451 BL D2
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, NRTL, CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baguette Delfin Doublebend pour brosse à plancher ou raclette, 50"L, acier inoxydable
Article nº : B2684118
Pas encore évalué
429,95 $
Tuyau d’aspirateur Delfin, 20'L, jaune
Article nº : B2684165
Pas encore évalué
1 155,00 $
Baguette Delfin Doublebend pour brosse à plancher ou raclette, 50"L, aluminium
Article nº : B2684119
Pas encore évalué
265,95 $
Filtre en polyester Delfin Classe M, antistatique, 16-1/2"Lx16-1/2"Wx15-7/10"H
Article nº : B2684133
Pas encore évalué
1 585,00 $
Tuyau d’aspirateur Delfin, 20'L, blanc
Article nº : B2684169
Pas encore évalué
1 155,00 $
Tuyau d’aspirateur Delfin, 20'L, gris
Article nº : B2684176
Pas encore évalué
495,95 $
Aspirateur HEPA Delfin - 12 gallons 1,5 HP
15855,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires