Prix : 39 639,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’EV AP 560 PN 3HP a été conçu pour récupérer les particules de poussière en suspension dans les environnements de travail. L’installation sur des lignes d’assemblage de PVC et d’aluminium (matériaux qui produisent des copeaux très fins et des particules de poussière) garantit l’utilisation de ce système comme collecteur de copeaux, afin de réduire les temps d’arrêt. Un ventilateur électrique permet d’atteindre des niveaux de débit d’air élevés et une performance de vide maximale constante. Un système automatique d’inversion d’impulsion nettoie les cartouches filtrantes afin de maximiser les performances et d’éviter les interruptions de productivité. Un filtre en polyester antistatique et une capacité de collecte de 26 gallons font de ce dépoussiéreur le must pour aspirer quotidiennement les particules de poussière en suspension dans l’environnement de travail ou lors de l’élimination de grandes quantités de copeaux légers. La machine peut être fournie avec un bras d’aspiration installé (vendu séparément) ou ajoutée directement sur la ligne d’assemblage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Compact et personnalisable
- Ventilateur électrique pour un débit d’air élevé
- Idéal pour les cycles de production 24/7
- Construction en acier laqué époxy
- Grande surface filtrante, 114 pi2
- Panier d’accessoires
- Réservoir de collecte amovible, 26 gal.
- Système de nettoyage pneumatique à impulsions inversées
- Bras en option pour une aspiration localisée
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 98 in (248,92 cm)
- Poids 276 lbs (125,45 kg)
- Taille de l’entrée 150mm po
- Longueur 33 in (83,82 cm)
- Longueur du cordon 30 pi
- Ascenseur à eau 14,2 po (36,07 cm)
Détails du produit
- Puissance en watts 805 W
- Type Aspirateur traîneau
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Boîte métallique
- Amplis moteur 11,3 A
- Matériau du réservoir Acier
- CFM 765,2 PI3/MIN
- Tension 230 V
- Capacité 26-2/5 gal
- Puissances en chevaux 3,5 CV
- Type de puissance Triphasé
- Marque Delfin Industrial
- Décibels dB 72
- filtration Polyester antistatique - Classe M
- Numéro de référence du fabricant ZEFIRO EV AP 560 PN 3HP
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bras d’extraction Delfin, 71"H
Article nº : B2684111
Pas encore évalué
7 185,00 $
Filtre en polyester Delfin, antistatique, 5-9/10"Lx5-9/10"Wx27-1/2"H
Article nº : B2684135
Pas encore évalué
1 139,00 $
Adaptateur de tuyau Delfin, connecteur 150/150 mm
Article nº : B2684207
Pas encore évalué
539,00 $
Aspirateur-traîneau Delfin - 26,4 gallons 3,5 HP
39639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires