Prix : 28 079,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le DG KW6 D2 est certifié NRTL pour la classe II, division 2, groupes F et G. Un véritable outil pour manipuler ou enlever de grandes quantités de matière. Ce vide peut augmenter l’efficacité et la productrivité de n’importe quelle industrie lourde.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Compact et portable
- Construit avec de l’acier thermolaqué conducteur
- Soufflante à canal latéral (utilisation continue/pas d’entretien jusqu’à 30 000 heures)
- Liaison et mise à la terre
- Réservoir de collecte amovible en acier inoxydable
- Entrée tangentielle avec protecteur de filtre cyclonique
- Système de nettoyage intégré
- Soupape de décharge
- Filtre étoile en polyester grande surface, antistatique, classe M
- Certifié NRTL pour les zones dangereuses de classe II, division 2
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 57 in (144,78 cm)
- Poids 320 lbs (145,45 kg)
- Taille de l’entrée 80mm po
- Longueur 47 in (119,38 cm)
- Longueur du cordon 30 pi
- Ascenseur à eau 78,3 po (198,88 cm)
Détails du produit
- Puissance en watts 3864 W
- Type Aspirateur traîneau
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Boîte métallique
- Amplis moteur 13,7 A
- Matériau du réservoir Acier
- CFM 353,1 PI3/MIN
- Tension 460 V
- Capacité 26-2/5 gal
- Puissances en chevaux 8,4 CV
- Type de puissance Triphasé
- Marque Delfin Industrial
- Décibels dB 74
- filtration Polyester antistatique - Classe M
- Numéro de référence du fabricant DG KW6 D2
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, NRTL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit d’accessoires pour aspirateur sec/humide Delfin, antistatique, D80/50
Article nº : B2684105
Pas encore évalué
3 055,00 $
Filtre en polyester Delfin de classe M, 19-7/10"Lx19-7/10"Wx15-7/10"H
Article nº : B2684130
Pas encore évalué
2 109,00 $
Aspirateur-traîneau Delfin - 26,4 gallons 8,4 HP
28079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires