Prix : 19 819,00 $
Caractéristiques :
- Bidon en acier inoxydable en standard
- Conception compacte et mobile
- Châssis en acier massif avec matériau insonorisant pour la protection du moteur
- Système de nettoyage du filtre intégré
- Manomètre pour détecter le colmatage du filtre
- Filtre Polyester Star, antistatique, classe M, avec HEPA H14 supplémentaire inclus
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 70 in (177,8 cm)
- Poids 143 lbs (65 kg)
- Taille de l’entrée 80mm po
- Longueur 26 in (66,04 cm)
- Longueur du cordon 30 pi
- Ascenseur à eau 90,6 po (230,12 cm)
Détails du produit
- Puissance en watts 172,5 W
- Type Aspirateur HEPA antidéflagrant
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Boîte métallique
- Amplis moteur 9,6 A
- Matériau du réservoir Acier
- CFM 121,8 PI3/MIN
- Tension 115 V
- Capacité 26-2/5 gal
- Puissances en chevaux 1,5 CV
- Type de puissance Monophasé
- Marque Delfin Industrial
- Décibels dB 78
- filtration HEPA
- Numéro de référence du fabricant DM 1 BL D2
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, NRTL, CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 859,00 $
Tuyau d’aspirateur Delfin, 20'L, jaune
Article nº : B2684165
Pas encore évalué
1 155,00 $
Filtre en polyester Delfin de classe M, 19-7/10"Lx19-7/10"Wx15-7/10"H
Article nº : B2684130
Pas encore évalué
2 109,00 $
Tuyau d’aspirateur Delfin, 20'L, blanc
Article nº : B2684169
Pas encore évalué
1 155,00 $
Tuyau d’aspirateur Delfin, 20'L, gris
Article nº : B2684176
Pas encore évalué
495,95 $
Aspirateur HEPA Delfin - 26,4 gallons 1,5 HP
19819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires