Prix : 11 395,00 $
Caractéristiques :
- Conception compacte et mobile
- Trois puissants moteurs de dérivation avec refroidissement indépendant
- Châssis en acier massif avec matériau insonorisant pour la protection du moteur
- Récipient de collecte amovible, 26 gal.
- Polyester antistatique, filtre étoile de classe M comme filtre principal, HEPA H14 secondaire
- Système de nettoyage du filtre intégré
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
- Poids 187 lbs (85 kg)
- Taille de l’entrée 80mm po
- Longueur 26 in (66,04 cm)
- Longueur du cordon 30 pi
- Ascenseur à eau 80,9 po (205,49 cm)
Détails du produit
- Puissance en watts 345 W
- Type Bidon HEPA Vide
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Boîte métallique
- Amplis moteur 19,6 A
- Matériau du réservoir Acier
- CFM 282,5 PI3/MIN
- Tension 115 V
- Capacité 26-2/5 gal
- Puissances en chevaux 3 HP
- Type de puissance Monophasé
- Marque Delfin Industrial
- Décibels dB 76
- filtration HEPA
- Numéro de référence du fabricant 3 DM
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baguette Delfin Doublebend pour brosse à plancher ou raclette, 50"L, acier inoxydable
Article nº : B2684118
Pas encore évalué
429,95 $
Filtre en polyester Delfin de classe M, 19-7/10"Lx19-7/10"Wx15-7/10"H
Article nº : B2684130
Pas encore évalué
2 109,00 $
1 859,00 $
Baguette Delfin Doublebend pour brosse à plancher ou raclette, 50"L, aluminium
Article nº : B2684119
Pas encore évalué
265,95 $
Aspirateur HEPA Delfin - 26,4 gallons 3 HP
11395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires