Prix : 33 859,00 $
Caractéristiques :
- Compact et portable et construit avec de l’acier thermolaqué conducteur
- Soufflante à canal latéral (utilisation continue/pas d’entretien jusqu’à 30 000 heures)
- Liaison et mise à la terre
- Réservoir de collecte et chambre de filtration amovibles en acier inoxydable
- Soupape de décharge
- Système de nettoyage intégré
- Grande surface Polyester antistatique, Filtre étoile de classe M
- Certifié HEPA Classe H14 en standard
- Certifié NRTL pour les zones dangereuses de classes I et II, division 1
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 67 in (170,18 cm)
- Poids 280 lbs (127,27 kg)
- Taille de l’entrée 80mm po
- Longueur 47 in (119,38 cm)
- Longueur du cordon 30 pi
- Ascenseur à eau 89,9 po (228,35 cm)
Détails du produit
- Puissance en watts 2300 W
- Type Aspirateur HEPA antidéflagrant
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Boîte métallique
- Amplis moteur 8 A
- Matériau du réservoir Acier
- CFM 241,33 PI3/MIN
- Tension 460 V
- Capacité 26-2/5 gal
- Puissances en chevaux 5 HP
- Type de puissance Triphasé
- Marque Delfin Industrial
- Décibels dB 75
- filtration HEPA
- Numéro de référence du fabricant DG KW4 D1
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, NRTL, CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tuyau d’aspirateur Delfin, 20'L, jaune
Article nº : B2684165
Pas encore évalué
1 155,00 $
Raccord aspirateur Delfin vers tuyau, dérivation 3 voies, acier galvanisé
Article nº : B2684160
Pas encore évalué
619,00 $
Pinceau rond Delfin, 7"L, vert
Article nº : B2684193
Pas encore évalué
299,95 $
Pinceau rectangulaire Delfin, 6-1/2"L, bleu
Article nº : B2684128
Pas encore évalué
379,95 $
Pinceau rond Delfin, 7"L, jaune
Article nº : B2684190
Pas encore évalué
299,95 $
Filtre en polyester Delfin de classe M, 19-7/10"Lx19-7/10"Wx15-7/10"H
Article nº : B2684130
Pas encore évalué
2 109,00 $
Brosse rectangulaire Delfin, 6-1/2"L, blanc
Article nº : B2684201
Pas encore évalué
379,95 $
Tuyau d’aspirateur Delfin, 20'L, blanc
Article nº : B2684169
Pas encore évalué
1 155,00 $
Brosse rectangulaire Delfin, 6-1/2"L, jaune
Article nº : B2684200
Pas encore évalué
379,95 $
Tuyau d’aspirateur Delfin, 20'L, gris
Article nº : B2684176
Pas encore évalué
495,95 $
2 269,00 $
Aspirateur HEPA Delfin - 26,4 gallons 5 HP
33859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires