Prix : 25 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DP SERIES « DELI/PIZZA » PREP TABLES tout usage « rail surélevé, » Deli/Pizza Prep tableau assure que condiments sont détenues sous 41° F au-dessus de zéro. Elle élimine toute possibilité de congeler le produit avec couvercle ouvert ou fermé et empêche insalubres dégivrage associé à paroi froide, rails réfrigérés. CONSTRUCTION CABINET extérieur construction comprend acier inoxydable finition sur le devant, côtés, dessus, ou des portes et grille. Les assemblys de Couvercle calorifugé sont en inox assorti. Meuble arrière et le bas sont construites en acier galvanisé. Le revêtement intérieur est fait d’aluminium anodisé pour une résistance supérieure à la corrosion. Portes sont montés au visage du cabinet style cartouche charnières leur permettant à soi fermer sous leur propre poids. Charnières permettent également aux portes de rester ouvert 120° et permet l’évacuation de la simple porte de service et de nettoyage si nécessaire. Un plug-in joint magnétique de type vinyle est attaché à chaque porte pour assurer l’étanchéité positive. Poignée de porte est en aluminium extrudé avec finition anodisée noire. Elle est profilée pour permettre l’ouverture facile des portes avec les doigts à la fois haut et bas de manche. Armoire isolation est CFC gratuit polyuréthane de mousse en place de deux pouces d’épaisseur minimale. Roulettes de six pouces, 2 avec freins, sont standards. Jambes sont disponibles en option. Planche à découper fourni avec le coffret est 19" large fait de plastique de polyéthylène à haute densité blanc. Il est facilement démontable pour le nettoyage. Deux étagères en fil d’acier laqué époxy sont livrés derrière chaque porte en série. Unités acceptera des casseroles jusqu'à 6" de profondeur. Casseroles ne sont pas inclus. Systèmes de réfrigération sont conçus à l’aide de CFC gratuit R134a réfrigérant et capillaire tube entre le condenseur et évaporateur. L’air pulsé de l’évaporateur est déchargé moyens 3. Un peu plus et surtout sous les casseroles qui sont placés en retrait environ 3" du haut du rail surélevé et dans l’armoire directement. Les bobines sont en plastique enduit pour une protection maximale à la corrosion. Évaporateur de condensat automatique est fournie afin d’éliminer la nécessité des siphons de sol.
Poids &Dimensions
- Hauteur du compartiment 2424 in (6 156,96 cm)
- Largeur 119 in (302,26 cm)
- Profondeur du compartiment 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 43-3/8 po (110,17 cm)
- Casseroles standard 4 » de profondeur Taille (5)
- Profondeur 38-3/8 po (97,47 cm)
- Largeur du compartiment 100 po (254 cm)
- Poids 703 lbs (319,55 kg)
Détails du produit
- Ampérage 15,5 A
- Nombre de portes 4
- Type Pass through
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Tension 115 V
- Nombre de tiroirs 2
-
Description
Beverage-Air DP119 119 pouces quatre porte Pizza Table de préparation
- Nombre de tablettes tablettes 8
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Capacité 52,5 pi³ (1,49 pi³.m)
- Marque Beverage Air
- Série DP
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant DP119HC
- Couleur Acier inoxydable
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Boisson Air® DP119HC Deli/Pizza Prep Tables série Dp, 119" W
25069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit