Prix : 18 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DPD SERIES « DELI/PIZZA » PREP TABLES tout usage « rail surélevé, » Deli/Pizza Prep tableau assure que condiments sont détenues sous 41° F au-dessus de zéro. Il élimine toute possibilité de congélation produit avec couvercles/tiroirs ouverts ou fermés et prévient insalubres dégivrage associé à paroi froide, rails réfrigérés. CONSTRUCTION CABINET extérieur construction comprend acier inoxydable finition sur le devant, côtés, dessus, ou des portes et grille. Les assemblys de Couvercle calorifugé sont en inox assorti. Meuble arrière et le bas sont construites en acier galvanisé. Le revêtement intérieur est fait d’aluminium anodisé pour une résistance supérieure à la corrosion. Dans les armoires avec portes et tiroirs, les portes sont montées au visage du cabinet sur cartouche style charnières leur permettant à soi fermer sous leur propre poids. Charnières permettent également aux portes de rester ouvert 120° et permet l’évacuation de la simple porte de service et de nettoyage si nécessaire. Un joint magnétique de vinyle de type plug-in est attaché à chaque porte pour assurer l’étanchéité positive. Coffret isolant est CFC et sans HCFC polyuréthane mousse en place de deux pouces d’épaisseur minimale. Roulettes de trois pouces, 2 avec freins, sont standards. Jambes sont disponibles en option. Planche à découper fourni avec le coffret est 19" large construit de plastique blanc polyéthylène haute densité. Il est facilement démontable pour le nettoyage. Deux étagères en fil d’acier laqué époxy sont livrés derrière chaque porte en série. Unités acceptera des casseroles jusqu'à 6" de profondeur. Casseroles ne sont pas inclus. CONSTRUCTION de tiroir tiroir cadres est construites d’acier inoxydable. Diapositives de conception télescopique font ouverture tiroirs lisse et facile. Construction robuste assure un soutien maximal des denrées stockées. Diapositives accompagnées de mécanisme de verrouillage pour empêcher le tiré hors des armoires tiroirs. Pour votre commodité, tiroirs accueillent 6" ou 4" casseroles profondes. Diviseur de robustes grilles sont fournis. Services alimentaires casseroles pour tiroirs ne sont pas inclus. Encliquetable vinyle joint magnétique est attaché à chaque tiroir pour assurer l’étanchéité positive. Tiroirs étendent 23"(l’ouverture). Systèmes de réfrigération sont conçus à l’aide de CFC et sans HCFC, un réfrigérant de R134a milieu. Circulation de l’air optimisé à l’intérieur des meubles assurer une distribution uniforme de la température. Un peu plus et surtout sous les casseroles qui sont placés en retrait environ 3" du haut du rail surélevé et dans l’armoire directement. Bobines sont revêtus pour protection maximale contre la corrosion. Design innovant utilise le processus de suppression automatique de condensat.
Poids &Dimensions
- Profondeur 36-3/8 po (92,39 cm)
- Hauteur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Largeur 67 in (170,18 cm)
- Profondeur du compartiment 28 in (71,12 cm)
- Largeur du compartiment 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 43-3/8 po (110,17 cm)
- Poids 410 lbs (186,36 kg)
- Casseroles standard 4 » de profondeur Taille (3)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Nombre de tiroirs tiroirs 4
-
Description
Beverage Air DPD67-4 67 pouces quatre tiroir Table de préparation Pizza
- Nombre de tablettes 4
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Capacité 27 pi³ (.76 cu.m)
- Ampérage 13 A
- Nombre de portes 1
- Type Atteindre en
- Quantité par paquet 1
- Marque Beverage Air
- Série DPD
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant DPD67HC-4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Charcuterie/Pizza Prep tableaux w / tiroirs série DPD, 67" W - DPD67HC-4
18859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit