Prix : 435,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Peindre rapidement et facilement les peintures de hachage sans mesurer avec ce pochoir deluxe de peinture de hachage. Deux piecestencil comprend quatre, 24 « 10 " large x4 " peintures de hachage de haut, peintures entrantes et guides de ligne latérale. Il suffit d’aligner les découpes avec des lignes de 5 verges et la corde ou la ligne latérale, peindre les peintures de hachage et passer à autre chose. 1/8 " d’épaisseur plastique PolyTough a une garantie à vie qui permet pochoir d’être utilisé encore et encore. Fabriqué aux Etats-Unis. Les dimensions de l’image pochoir sont de 204"W x 32"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 214 in (543,56 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Type PolyTough (PolyTough)
- Quantité par paquet 1
- Marque Newstripe
- Description Deluxe Hash Mark Football Field Pochoir
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 10003654
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Newstripe Deluxe Hash Mark Football Field Stencil, 1/8 » Thick, PolyTough, Plastic, White
435,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit