Prix : 395,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le no Master Lock S1900 Deluxe sécurité verrouillage Station, vide, dispose d’une construction durable pour assurer leur durabilité dans les industries manufacturières et des compartiments couverts pour protéger les appareils et garder la poussière et la saleté sur. Idéal pour les plus grands dispositifs de verrouillage, d’unité supérieure embase idéale pour les balises et de plus petits dispositifs de verrouillage et de diviseurs mobiles dans l’aide de plateaux supérieur et inférieur avec l’organisation.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Station de lock-out capacité Deluxe détient besoins ministériels lock-out
- clips de cintre 16 détient 2 cadenas ou moraillons chaque
- Diviseurs mobiles en haut et en bas plateaux organiser les dispositifs
- Trous prévus avec fond à peg en option crochet cintres pour accrocher les appareils encombrants
- Chaque compartiment dans la partie inférieure contient tags 25 chacun, total 150 étiquettes
- Deluxe Station Lockout est livrée non remplie
- Mesures de 23,5 %" de largeur x hauteur x 27,4" 5"(59,6 x 68,5 % cm x 11,4 cm)
Détails du produit
- Type Station de lock-out
- Marque Master Lock
- Matériau Construction durable
- Numéro de référence du fabricant S1900
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,70 $
Station verrouillable de luxe Master Lock®, non rempli, S1900
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires