Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Interion® luxe ergonomique chaise polyuréthane avec bras
La meilleure chaise ergonomique disponible facile à nettoyer, lavable polyuréthane auto-peau résiste produits chimiques et lubrifiants Faisant de cette chaise ergonomique d’Interion® Par Global Industrial Ideal pour les laboratoires, entrepôts, garages et environnements d’atelier.
Cette chaise de posture est idéale pour une utilisation dans la rédaction, des studios et des boutiques. Cette rédaction chaises design ergonomique et engineering permet de fournir la posture de travail appropriée qui améliore la productivité et contribue à réduire la fatigue. Le siège nervuré et le dossier de cette chaise de rédaction offre confort et soutien pour des périodes de longue séance. Siège et âme en mousse haute densité sur plaque de renfort offre usure et résistance à la perforation. Cette chaises modernes de polyuréthane dos à nervures est profilée pour soutien lombaire. Caractéristiques grande assise et dossier ; Hauteur de siège 20" W x 18 « D x 2 » épais. Mesures arrière 17-3/4"W x 13-1/2"H x 1-1/2" d'épaisseur. Siège de bord de chute d’eau permet d’améliorer la circulation de la jambe. Très grande base en acier chromé de 26 » de diamètre à 5 lames. Réglage pneumatique de la hauteur du siège de 17 »-22 ». Autres ajustements ergonomiques comprennent l’inclinaison du dossier et réglage de la hauteur en arrière. Accoudoirs mesurent 4" W x 10" L et sont profilée pour appui bras complet. Les accoudoirs sont réglables jusqu'à 3 verticalement et 1-1/2" côte à côte. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée. Compatible glisse vendu séparément.
La meilleure chaise ergonomique disponible facile à nettoyer, lavable polyuréthane auto-peau résiste produits chimiques et lubrifiants Faisant de cette chaise ergonomique d’Interion® Par Global Industrial Ideal pour les laboratoires, entrepôts, garages et environnements d’atelier.
Cette chaise de posture est idéale pour une utilisation dans la rédaction, des studios et des boutiques. Cette rédaction chaises design ergonomique et engineering permet de fournir la posture de travail appropriée qui améliore la productivité et contribue à réduire la fatigue. Le siège nervuré et le dossier de cette chaise de rédaction offre confort et soutien pour des périodes de longue séance. Siège et âme en mousse haute densité sur plaque de renfort offre usure et résistance à la perforation. Cette chaises modernes de polyuréthane dos à nervures est profilée pour soutien lombaire. Caractéristiques grande assise et dossier ; Hauteur de siège 20" W x 18 « D x 2 » épais. Mesures arrière 17-3/4"W x 13-1/2"H x 1-1/2" d'épaisseur. Siège de bord de chute d’eau permet d’améliorer la circulation de la jambe. Très grande base en acier chromé de 26 » de diamètre à 5 lames. Réglage pneumatique de la hauteur du siège de 17 »-22 ». Autres ajustements ergonomiques comprennent l’inclinaison du dossier et réglage de la hauteur en arrière. Accoudoirs mesurent 4" W x 10" L et sont profilée pour appui bras complet. Les accoudoirs sont réglables jusqu'à 3 verticalement et 1-1/2" côte à côte. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée. Compatible glisse vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 13-1/2 po (34,29 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17 - 22 pouces
- Hauteur maximale du siège 22 in (55,88 cm)
- Épaisseur du coussin 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Min Hauteur du dos 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur du siège 17 - 22 pouces
- Hauteur maximale du dos 13-1/2 po (34,29 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Retour seulement
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Description Fauteuil en polyuréthane
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 250611
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MIKE
Date de : Octobre 28, 2020
-
Reviewer : JANET
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
de bonne qualité. achèterais encore une fois. Merci ! -
Reviewer : Wanda G. Popwell
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un des médecins dans nos bureaux aimé ce fauteuil. Il ordonna à 3 d'entre eux. Un pour chacun de ses bureaux et il a pris une maison pour son usage personnel.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, polyuréthane, noir
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange