Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le no Master Lock S1800 Deluxe balise Center, vide, dispose d’une construction durable pour assurer leur durabilité dans les industries manufacturières et des compartiments couverts pour protéger les appareils et l’évincer de la poussière et la saleté. Chaque compartiment est titulaire 25 tags et peut contenir aussi protection oreille et lunettes de sécurité. Huit clips cintre peuvent contenir des cadenas de sécurité ou moraillons et trous prévus le long du bas à peghooks permettent pour accrocher des appareils encombrants.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Deux bacs de tip-out ont 3 compartiments pour les balises
- Chaque compartiment contient 25 balises, capacité 150 balises
- Compartiments peuvent contenir également protection oreille et lunettes de sécurité
- Huit clips cintre peuvent contenir sécurité cadenas ou moraillons
- Trous prévus le long du bas à peghooks ; vous permet d’accrocher les appareils encombrants ci-dessous
- Deluxe Tag Centre de hauteur largeur x hauteur x profondeur 22" 11" 4"(55,8 x 27,9 % cm x 10,1 cm)
- Chaque bac mesure largeur x hauteur x profondeur de 10-6/3" 4-3/1" 2"(25,4 x 17,1 % cm x 8,8 cm)
Détails du produit
- Type Centre de la balise
- Marque Master Lock
- Matériau Construction durable
- Numéro de référence du fabricant S1800
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Master Lock® Tag Deluxe Station, vide, S1800
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires