Prix : 279,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 279,95 $ ch.
- Achetez 4-6 275,95 $ ch.
- Acheter 7+ 265,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette Spill Clean Up Station universelle comprend une variété d’options de conception d’un « centre de la station déversement » qui peut être placé dans des endroits centraux pour adapter les besoins et les applications de n’importe quel client. Le kit est livré entièrement équipé avec tous les outils essentiels de nettoyage.
Comprend :
Comprend :
- Grille métallique avec 3 crochets
- Balai lobby
- Dustpan (Dustpan)
- Balai en caoutchouc résistant aux produits chimiques avec raclette
- 1,2 Gallon Jug Universal Spill Absorbant
- 3 - Tampons absorbants
- Sacs poubelles en rouleau
- Cône pop-up bilingue de 16 pouces
- Cône d’avertissement bilingue de 31 pouces
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Poids absorbant Médium
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Taille du pad 10 x 12 po
- Perforations Non
Détails du produit
- Nombre de pads 3
- Description Déversement de Universal Deluxe Station de nettoyage
- Fluides absorbés Universal
- Capacité/Gallons d’absorption 3,5 gal (13,25 l)
- Type Station de déversement universelle
- Marque Groupe de ventes HD
- Quantité par paquet 1
- Matériau du conteneur Fil
- Estacades (2) 10 po
- Roues Non
- Numéro de référence du fabricant AB-SCDX
- Capacité du tambour 1,2 gal (4,54 l)
- Type de conteneur Station
- Couleur Multicolore
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Déversement de Universal Deluxe Station de nettoyage
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires