Prix : 82,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Casque : 40mm Mylar aimant Ferrite Cobalt
- Réponse en fréquence : 18-20 000 Hz
- Impédance : 32Ohms ±15 %
- Sensibilité : 110dB SPL ± 3 dB à 1kHz
- Connecteur : USB
- USB 2,0 conforme
- Cordon : 7,5 pieds cordon en plastique
- Serre-tête : Réglable, plastique et recouvert de similicuir
- Des coussins d’oreille : Similicuir doux, lavable et remplaçable
- Microphone :
- Électret, micro omnidirectionnel
- Sensibilité :-58 dB
- Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz
- Impédance : 1, 200Ohms
- Windows 10 Pro compatible (ordinateurs & comprimés ; plus tard les service packs recommandés)
Poids &Dimensions
- Connecteur Prise stéréo 3,5 mm (1/8")
Détails du produit
- Type Casque isolant
- Type de casque Deluxe
- Marque HamiltonBuhl
- Description Micro-casque USB Deluxe
- Micro Oui
- Matériau Plastique, simili cuir & mousse
- Numéro de référence du fabricant HA-66USBSM
- Type de fiche USB
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
HamiltonBuhl Deluxe USB Headset avec Microphone col de cygne
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires