Prix : 265,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces dessiccateurs transparents sans vide sont fabriqués à partir de verre borosilicaté et comprennent un couvercle en verre borosilicaté avec un bouton moulé. Le verre transparent offre une excellente visibilité et peut être autoclavé. Les bords du dessiccateur et du couvercle sont en verre dépoli et nécessitent un graissage avant utilisation pour créer un joint étanche à l’air.
Comprend également une plaque de dessiccateur en porcelaine perforée qui s’adapte sur une crête au-dessus de la chambre inférieure. Un agent de séchage standard tel que la silice ou le chlorure de calcium anhydre peut être placé dans la chambre inférieure.
Dimensions :
Remarque: Les bords du dessiccateur et du couvercle sont en verre dépoli et nécessitent un graissage avant utilisation pour créer un joint étanche à l’air.
Comprend également une plaque de dessiccateur en porcelaine perforée qui s’adapte sur une crête au-dessus de la chambre inférieure. Un agent de séchage standard tel que la silice ou le chlorure de calcium anhydre peut être placé dans la chambre inférieure.
Dimensions :
- Diamètre extérieur de la bride: 200mm
- Diamètre intérieur de la bride: 180mm
- Diamètre supérieur de la chambre: 200mm
- Hauteur de la chambre supérieure: 105mm
- Jeu maximum au-dessus de la plaque: 175mm
Remarque: Les bords du dessiccateur et du couvercle sont en verre dépoli et nécessitent un graissage avant utilisation pour créer un joint étanche à l’air.
Détails du produit
- Type Dessiccateur
- Quantité par paquet 1,0
- Marque United Scientific
- Matériau Verre
- Numéro de référence du fabricant DSGL210
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
United Scientific™ Dessiccator, verre, 8 » Dia.
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit