Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce fauteuil 21-1/2" W x 21-1/4 « D x 31 » H est fait à l’aide de calibre 15 laminées à froid en acier avec une poudre noire résistant aux rayure manteau de finition pour une longue durée de longévité et de fiabilité. Dos et siège en polypropylène impact élevé offrent résistance à la corrosion. Assise et dossier sont profilés pour confort et soutien. Siège est doté d’un siège de bord de chute d’eau pour améliorer la circulation de la jambe. Dos est renforcé avec injection aluminium alliage supports pour la force supplémentaire. Chaises empilent jusqu'à 15 haute quand pas en service pour un rangement compact. Inclut des accoudoirs amovibles pour l’ajout du support. Permanentes Amalgamez supports aident à créer des rangées de chaises. Hauteur de siège 18" W x 18" D x 17-1/2 "H. Mesures de dos 19" W x 13-1/2" Withstands H. jusqu'à 400 lb jambes comprennent des patins en nylon pour la stabilité.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur du dos 13-1/2 po (34,29 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Min Hauteur du dos 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Profondeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Hauteur maximale du dos 13-1/2 po (34,29 cm)
- Base Pattue 4
- Largeur arrière 20-1/2 po (52,07 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Invité / Chaise latérale
- Quantité par paquet 1
- Style Chaises empilables
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaise en plastique pile
- Empilable Oui
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque KFI sièges
- Type de dossier Dossier moyen
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Design empilable bras chaise bureau w / droit remis Tablet - siège à charbon & dos
Article nº : 277290CH
Pas encore évalué
445,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
155,95 $
Économisez 130,00 $ par ae. avec ce produit comparable
Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4
Article nº : B449432
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
599,80 $
comparer les élémentsKFI pile plastique chaise - Charcoal
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires