Souvent achetés ensemble
Prix : 399,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Trou d’œillet pour une bonne gestion des fils
✓ Confortable hauteur de 29 »
✓ Panneau de modestie avant complet
Mesurant modérément 60 « L x 30 » P, l’Interion®Desk Shell a un style minimaliste simple fait avec des pieds stratifiés gris, un plateau et un panneau frontal de modestie complet qui le rend idéal pour la plupart des environnements de bureau. Assemblage requis. Garantie de 1 ans.
Coque de retour en option pour créer un bureau plus grand en forme de L
✓ Confortable hauteur de 29 »
✓ Panneau de modestie avant complet
Mesurant modérément 60 « L x 30 » P, l’Interion®Desk Shell a un style minimaliste simple fait avec des pieds stratifiés gris, un plateau et un panneau frontal de modestie complet qui le rend idéal pour la plupart des environnements de bureau. Assemblage requis. Garantie de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
Détails du produit
- Collection Traditionnel
- Description Bureau Shell
- Assemblage requis Oui
- Capacité 1 personne
- Gestion de fil Oui
- Type Shell de bureau
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695932GY
- Famille top color Gris
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Lamelles
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
343,95 $
Chaise ergonomique Interion® Mesh avec bras à dos haut et réglable, maille, gris
Article nº : 695544
Pas encore évalué
639,00 $
Interion® Bureau électrique réglable en hauteur, 72"W x 30"D, Acajou W / Base Noire
Article nº : 695781MH
Pas encore évalué
1 319,00 $
Coque de bureau Interion®, 60"L x 30"D, Gris
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires