Prix : 1 169,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le laser DW089LG 12V MAXMD Green 3x360 est doté d'une plate-forme de batterie rechargeable au lithium-ion 12V MAXMD et d'une technologie laser à faisceau vert. Les logements surmoulés et l'IP65 sont résistants aux débris et à l'eau.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Plate-forme de batterie d'outils électriques rechargeables au lithium-ion 12V MAXMD
- Support magnétique intégré avec fil 1/4" et 5/8"
- Logement surfondu et résistance aux débris/eau IP65
- 1Technologie laser à faisceau vert
- Le mode d'impulsion à temps plein permet l'utilisation avec le détecteur, maintient la pleine luminosité pour la visibilité, et étend la portée
- Le pendule de verrouillage aide à prévenir les dommages aux composants internes
- 90 jours garantie de remboursement
- Année 1 gratuit contrat de Service
- (1) Garantie limitée de 3 ans
Garantie des fabricants :
Poids &Dimensions
- Mesure maximale 165 pi (50,29 m)
Détails du produit
- Type de batterie Pack rechargeable
- Précision (+/-) +/-1/8 en
- Laser Projection Horizontal & Vertical
- Nombre de poutres 3
- Famille de couleurs laser Rouge
- Cote IP IP65
- Type Laser de ligne
- Piles incluses Oui
- Marque DeWalt
- Type de nivellement Même personne
- Style Horizontal
- Numéro de référence du fabricant DW089LG (En)
- Précision +/-125 °F
- Plage de mesure 165 pi
- Nombre de piles requises 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Laser DeWALT DW089LG 12-Volt 3 x 360 degrés Lithium-Ion Green Beam Line Laser
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit