Prix : 1 409,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DeWALT® DWE7491RS 10" Jobsite Table Saw - Stand roulant
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Rack - Système de clôture télescopique Pinion Faire des ajustements de clôture rapide, lisse et précis
- Support matériel breveté, peut être utilisé pour les coupes étroites de déchirure
- 32-1/2" Capacité de rip coupe facilement une variété de plus grandes étagères et des matériaux de garniture
- Le système de rangement à bord permet un accès facile à l'assemblage de la garde de lalame, à la clôture, au couteau à river, au gage de miter, aux clés, au bâton de poussée et à l'enveloppe de cordon lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Stand roulant conçu pour une configuration facile et la panne avec une excellente stabilité
- Les rails de clôture télescopiques se rétractent pour créer un petit paquet portatif
- Flip over ripping fence Permet des coupes étroites déchirure
- 15 Amp Motor déchire rapidement à travers les bois durs avec facilité
- 2-1/2" Dust Collection Port se connecte facilement à un vide pour une extraction efficace de la poussière
- 3-1/8" de profondeur de coupe à 90 et 2-1/4" à 45°
- 21-7/8" X 26 - 3/8" table fournit un soutien matériel supérieur
- 22 » Max Rip à gauche de Blade
- 10" 24-Tooth Carbide Blade
- Stand roulant
- Bâton de poussée
- Onglet
- Clôture Rip
- 2x clés de lame
- Assemblée de garde de lame
Poids &Dimensions
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
- Capacité d’extraction 32-1/2 po (82,55 cm)
- Max Rip Droite de la lame 32-1/2 po (82,55 cm)
- Taille de la table (L x L) 26-3/4 X 26-3/4 po
- Profondeur de coupe maximale 3-1/8 po (7,94 cm)
- Profondeur de coupe maximale @ 45° 2-1/4 po (5,72 cm)
- Diamètre de l’arbor 5/8 en
- Taille de la tonnelle 5/8 en
- Diamètre du port de poussière 2-1/2 po (6,35 cm)
- Diamètre de la lame 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Ampérage 15 A
- Aucune vitesse de chargement 4 800 TR/MIN
- Type Scie à table et support roulant
- Puissance moteur 2 HP
- Style Entrepreneur
- Vitesse de l’arbre 4800 rpm
- Style de clôture Télescopique
- Tension 120 V
- Description Jobsite Table Saw - Stand roulant
- Largeur maximale de Dado 8 in (20,32 cm)
- Profondeur de coupe à 45° 2-1/4 po (5,72 cm)
- Phase 1
- Matériel de table Aluminium
- Max Rip à gauche de Blade 24 in (60,96 cm)
- Marque DeWalt
- Tension précâblée 120 V
- Profondeur de coupe à 90° 3-1/8 po (7,94 cm)
- Numéro de référence du fabricant DWE7491RS (en)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® DWE7491RS 10" Jobsite Table Saw - Stand roulant
1409,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires