Prix : 695,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le kit combo DEWALT DCK299P2 2-Tool est idéal pour la plupart des applications de forage et de conduite. Ce kit dispose d'une perceuse à marteau sans brosse et le pilote d'impact. Les deux outils sont conçus pour être compacts pour une utilisation dans les espaces restreints.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 1/2 in. marteau drill (DCD996) 3-vitesse, haute performance (0-2 250 Tr-D), transmission tout métal optimise outil à la tâche pour des vitesses d'application rapides et une durée de course améliorée
- 1/2 in. forage de marteau (DCD996) 0-38 250 BPM pour le forage rapide dans les matériaux de maçonnerie
- 1/2 in. hammer drill (DCD996) has a compact size (8,4 in. front-to-back length) and lightweight (4,7 lb. ) design to fit tight areas
- La perceuse de marteau inclut le LED de 3 modes fournissant l'éclairage dans les espaces foncés ou confinés jusqu'à 20X plus lumineux que le modèle précédent
- 1/4 in. impact driver (DCF887) fournit 1 825 po à lb de couple MAX
- Le conducteur d'impact 1/4 (DCF887) a une taille compacte (5,3 in. front-to-back length) et léger (3,4 lb.
- 1/4 in. impact driver (DCF887) has 0-3 250 RPM speed and 0-3 600 impacts per minute
- 90 jours garantie de remboursement
- Année 1 gratuit contrat de Service
- (1) Garantie limitée de 3 ans
Garantie des fabricants :
Détails du produit
- Type de batterie Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 2
- Tension 20 V
- Description 2-outils Combo Kit
- Type de mandrin Chuck sans clé
- Comprend Hammer Drill, Impact Driver , (2) Batteries, Chargeur, Cas
- Chargeur Oui - (DCB115)
- Marque DeWalt
- Nombre d’outils dans le kit 2
- Numéro de référence du fabricant DCK299P2 (DCD996 - DCF887)
- Moteur Brushless
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
395,95 $
DeWALT® DWS779 12 » Double-Bevel 3 800 RPM Scie à onglets composée coulissante
Article nº : B2428549
Pas encore évalué
890,00 $
DeWALT DCK299P2 20V MAX XR Li-Ion Sans fil Hammerdrill sans fil/Impact Combo Kit 5Ah w/ Chargeur
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires