Prix initial : 455,95 $
Prix promotionnel: 409,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce kit combo compact 2 outils sans balais 20V MAX* comprend une perceuse/pilote sans fil, un pilote d’impact sans fil, deux batteries lithium-ion MAX* 20V, un chargeur et un sac de transport. À seulement 5,1 pouces de l’avant vers l’arrière, l’Impact Driver sans fil dispose d’un moteur brushless haute performance qui offre 1700 livres de couple et 3 lumières LED pour fournir un éclairage optimal dans les espaces sombres pendant que vous travaillez. La perceuse / pilote sans fil dispose d’un moteur brushless haute performance qui offre des sorties de 340 unités de watts (UWO) et une lumière de pied LED pour fournir un éclairage optimal dans les espaces sombres pendant que vous travaillez. Les deux outils présentent une conception ergonomique pour l’équilibre et un contrôle plus facile de l’outil ainsi que des crochets de ceinture amovibles. Les outils sont soutenus par une garantie limitée DEWALT de 3 ans afin que vous puissiez acheter en toute confiance.
Poids &Dimensions
- Poids 4,543 lbs (2,07 kg)
- Taille du mandrin 1/2 en
- Couple de serrage 1700 in-lbs
Détails du produit
- Nombre de piles incluses 2
- Ampérage 1,5 A
- Type Combo Kit
- Chargeur 20 V
- Type de cordon Sans fil
- Nombre d’outils dans le kit 2
- Vitesse 0-450 / 0-1650
- Style Poignée pistolet
- Taille de la batterie 20V MAX
- Type de batterie Lithium-Ion
- Tension 20 V
- Kit Kit
- Description 2-outils Combo Kit
- Type de mandrin Sans clé
- Comprend Perceuse/Pilote, Conducteur d’impact, Clip de ceinture, (2) Batteries, Chargeur, Sac
- Temps de charge 75 minutes
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Marque DeWalt
- Série atomique
- Numéro de référence du fabricant DCK225D2
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 3
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
395,95 $
DeWALT® DWS779 12 » Double-Bevel 3 800 RPM Scie à onglets composée coulissante
Article nº : B2428549
Pas encore évalué
890,00 $
DeWALT® Dewalt ATOMIC 20V Max Cordless 2-Tool Combo Kit, 1/2 », Brushless, Keyless, Li-Ion, 1,5A
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires