Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Niveau numérique de précision Digi-Pas® DWL3000XY-B à 2 axes avec Bluetooth

Niveau numérique de précision Digi-Pas® DWL3000XY-B à 2 axes avec Bluetooth

Article nº : WBB962942

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 319,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Digi-Pas® DWL3500XY-B 2 axes haute précision numérique machiniste niveau w / Blue Tooth

Digi-Pas® DWL3500XY-B 2 axes haute précision numérique machiniste niveau w / Blue Tooth

Digi-Pas® DWL-680PRO imperméable à l’eau lourde niveau numérique

Digi-Pas® DWL-680PRO imperméable à l’eau lourde niveau numérique

Digi-Pas® DWL-80Pro niveau numérique poche professionnel

Digi-Pas® DWL-80Pro niveau numérique poche professionnel

Digi-Pas® DWL-200 Torpedo niveau numérique

Digi-Pas® DWL-200 Torpedo niveau numérique

Digi-Pas® DWL-80E poche niveau numérique

Digi-Pas® DWL-80E poche niveau numérique

DWL3000XY® de Digi-Pas est un niveau de machiniste numérique précision 0,01 ° résolution biaxiale avec vibromètre intégré conçu pour les professionnels et les utilisateurs industriels. Le DWL3000XY permet aux utilisateurs d’obtenir X et Y axe nivellement simultanément par l’intermédiaire de digital numérique et affichage graphique de couleur. La distance de mesure et le double des capacités axe réduit considérablement le temps installation, configuration et maintenance pour les machines de précision, équipement de test et de mesure par rapport à l’usage des machinistes traditionnels niveaux spirituels. L'appareil DWL3000XY peut être facilement connecté à un PC via la technologie de ntde bleue qui permettra la mesure à distance en temps réel sur les angles, l'acquisition de données de vibration et l'analyse. Le vibromètre intégré aide à déterminer l'étendue des vibrations tolérables par chaque machine pendant le fonctionnement. L’exactitude du produit DWL3000XY est vérifié par les 3rd d’étalonnage et d’essai fournisseurs de services tiers aux Etats-Unis, Japon, UK & Allemagne de se conformer avec le NIST, JIS, DIN & UKAS sous ILAC & A2LA. Applications pour la série de DWL3000XY particulièrement utile pour les installations industrielles, installation et entretien de machines de précision de petites empreintes, fraisage, meulage, équipement d’essai & mesure usine précision, laboratoire de surface (optique & vision) équipement de mesure, entretien des chemins de fer etc. Digi-Pas® produits sont construits avec advanced digital technologie MEMS, précisément calibré et température compensée pour résister aux environnements sévères. Digi-Pas® niveaux numériques sont fabriqués en ISO9001:2000, ISO14001:2000 et OHSAS 18001:2007 accrédités par les installations et certifiés par TÜV SÜD et SGS conforme CE, FCC, C-Tick et normes RoHS.

Caractéristiques :
  • Mesure double axe avec affichage graphique couleur
  • Haute résolution de 0,01 ° (0,002 pouce/ft) sur l’axe X et Y
  • Plage de mesure du grand angle de 0° à ° 90 pour monoaxe & 0° à ° 15 pour double axe avec compensation de température complète
  • Accès distant en temps réel au PC via la dent bleue pour mesure lecture affichage et capacité d’enregistrement de données
  • Vibro-posemètre intégré
  • Garantie d’un an contre les défauts de fabrication


Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur 8 in (20,32 cm)
  • Portée Axe unique de 0°-±90 °, 0°-±15 ° biaxiale
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Nombre de batteries 4
  • Température de fonctionnement -10° C à + 50° C
  • Type de batterie AAA
  • Description 2-axis Precision Digital niveau w / Blue Tooth
  • résolution 0,1° (1,75 mm/M)
  • Marque Digi-Pas
  • Numéro de référence du fabricant DWL3000XY-B
  • Précision ±0,1 à 0-10, ±0,3 pour les autres angles °F
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Niveau numérique de précision Digi-Pas® DWL3000XY-B à 2 axes avec Bluetooth

Niveau numérique de précision Digi-Pas® DWL3000XY-B à 2 axes avec Bluetooth

Article nº : WBB962942