Prix : 3 649,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DWL3500XY® Digi-Pas est une résolution de 1 ° axe double précision numérique machiniste maître niveau avec vibromètre intégré conçu pour les utilisateurs industriels et professionnels. Le DWL3500XY permet aux utilisateurs d’obtenir X et Y axe nivellement simultanément par l’intermédiaire de digital numérique et affichage graphique de couleur. La distance de mesure et le double des capacités axe réduit considérablement le temps installation, configuration et maintenance pour les machines de précision, équipement de test et de mesure par rapport à l’usage des machinistes traditionnels niveaux spirituels. Avec l’achat du logiciel de synchronisation pc professionnel, l’appareil DWL3500XY peut être facilement connecté à un PC via une dent bleue qui permettra une mesure à distance en temps réel sur les angles, l’acquisition et l’analyse des données de vibration. Le vibromètre intégré permet de déterminer l’étendue des vibrations tolérables par chaque machine pendant le fonctionnement. L’exactitude du produit DWL3500XY est vérifié par les 3rd d’étalonnage et d’essai fournisseurs de services tiers aux Etats-Unis, Japon, UK & Allemagne de se conformer avec le NIST, JIS, DIN & UKAS sous ILAC & A2LA. Applications pour la série de DWL3500XY particulièrement utile pour les installations industrielles, installation et entretien de machines de précision de petites empreintes, fraisage, meulage, équipement d’essai & mesure usine précision, laboratoire de surface (optique & vision) équipement de mesure, entretien des chemins de fer etc. Digi-Pas® produits sont construits avec advanced digital technologie MEMS, précisément calibré et température compensée pour résister aux environnements sévères. Digi-Pas® niveaux numériques sont fabriqués en ISO9001:2000, ISO14001:2000 et OHSAS 18001:2007 accrédités par les installations et certifiés par TÜV SÜD et SGS conforme CE, FCC, C-Tick et normes RoHS
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Mesure double axe avec affichage graphique couleur
- Haute résolution de 1 ° (0 pouce/ft) sur l’axe X et Y
- Plage de mesure du grand angle de 0° à ° 20 pour monoaxe & 0° à ° 10 pour double axe avec compensation de température complète
- Accès distant en temps réel au PC via la dent bleue pour mesure lecture affichage et capacité d’enregistrement de données
- Vibro-posemètre intégré
- Garantie d’un an contre les défauts de fabrication
- Compatible avec les logiciels de synchronisation PC Basic & Professional (vendus séparément)
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Portée Mono-axe ±0-2°-°, 0°-±10 ° biaxiale
Détails du produit
- Nombre de batteries 4
- résolution 0,001° (0 dans / ft)
- Type de batterie AAA
- Marque Digi-Pas
- Description Niveau 2-axe haute précision numérique machiniste w / Blue Tooth
- Numéro de référence du fabricant DWL3500XY-B
- Précision ±1 à 0-2, ±3 pour les autres angles °F
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Digi-Pas® DWL3500XY-B 2 axes haute précision numérique machiniste niveau w / Blue Tooth
3649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit