Prix : 3 249,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DWL3500XY® Digi-Pas est une résolution de 1 ° axe double précision numérique machiniste maître niveau avec vibromètre intégré conçu pour les utilisateurs industriels et professionnels. Le DWL3500XY permet aux utilisateurs d’obtenir X et Y axe nivellement simultanément par l’intermédiaire de digital numérique et affichage graphique de couleur. La distance de mesure et le double des capacités axe réduit considérablement le temps installation, configuration et maintenance pour les machines de précision, équipement de test et de mesure par rapport à l’usage des machinistes traditionnels niveaux spirituels. Le dispositif de DWL3500XY peut être facilement connecté à un PC via le port USB qui permettra la mesure à distance en temps réel sur les angles, acquisition de données de vibration et d’analyse. Un logiciel de base est inclus avec chaque unité alors qu’une version du logiciel professionnel complet est disponible séparément. Le vibromètre intégré permet de déterminer l’étendue des vibrations tolérables par chaque ordinateur au cours de l’opération. L’exactitude du produit DWL3500XY est vérifié par les 3rd d’étalonnage et d’essai fournisseurs de services tiers aux Etats-Unis, Japon, UK & Allemagne de se conformer avec le NIST, JIS, DIN & UKAS sous ILAC & A2LA. Applications pour la série de DWL3500XY particulièrement utile pour les installations industrielles, installation et entretien de machines de précision de petites empreintes, fraisage, meulage, équipement d’essai & mesure usine précision, laboratoire de surface (optique & vision) équipement de mesure, entretien des chemins de fer etc. Digi-Pas® produits sont construits avec advanced digital technologie MEMS, précisément calibré et température compensée pour résister aux environnements sévères. Digi-Pas® niveaux numériques sont fabriqués en ISO9001:2000, ISO14001:2000 et OHSAS 18001:2007 accrédités par les installations et certifiés par TÜV SÜD et SGS conforme CE, FCC, C-Tick et normes RoHS
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Mesure double axe avec affichage graphique couleur
- Haute résolution de 1 ° (0 pouce/ft) sur l’axe X et Y
- Plage de mesure du grand angle de 0° à ° 20 pour monoaxe & 0° à ° 10 pour double axe avec compensation de température complète
- Accès distant en temps réel au PC via USB pour lecture affichage de la mesure. Capacité d’enregistrement de données disponible avec mise à jour logicielle facultative
- Vibro-posemètre intégré
- Garantie d’un an contre les défauts de fabrication
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Portée Mono-axe ±0-2°-°, 0°-±10 ° biaxiale
Détails du produit
- Nombre de batteries 4
- résolution 0,001° (0 dans / ft)
- Type de batterie AAA
- Marque Digi-Pas
- Description Niveau 2-axe haute précision numérique machiniste
- Numéro de référence du fabricant DWL3500XY-USB
- Précision ±1 à 0-2, ±3 pour les autres angles °F
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Elinn
Date de : Septembre 27, 2017
-
Reviewer : Dan
Date de : Mai 05, 2017
Votre commentaire :
On niveau des petites et grandes pièces d’équipement tant à notre recherche Centre ici à Grand Island, ainsi que dans nos usines partout dans le pays. Nous avons nos machines (rouleaux au sein de nos machines) de niveau équipements etc. d’impression. Ces pièces d’équipement sont niveau d’intérieur.001 par pied ou mieux. Dans le passé, nous nous sommes appuyés sur les niveaux à bulle. Avec le niveau de précision de Digi-Pas, il faut tous la conjecture hors de l’utilisation d’un niveau à bulle et nos mécaniciens d’installation sont très heureux avec cela. Nous utilisons ces niveaux tout le temps, nous avons (3) d'entre eux à notre disposition. -
Reviewer : MJ
Date de : Mars 28, 2017
Votre commentaire :
Livraison très rapide 1 semaine. -
Reviewer : Doug B
Date de : Novembre 29, 2016
Votre commentaire :
Comme un fabricant de machines-outils, nous utilisons ce niveau dans le bâtiment et l’essai de nos machines. Le niveau est bien faite, belle taille pour une utilisation sur plusieurs applications sur les machines-outils. Les contrôles sont intuitifs et l’affichage facile à lire. Nous avons utilisé des niveaux à bulle precision dans le passé, mais le niveau électronique vous donne les numéros pour voir et prend la conjecture.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Digi-Pas® DWL3500XY-USB 2 axes haute précision numérique machiniste niveau
3249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit