Prix : 3 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le dessus en plastique profond de 6,5 " et les surfaces stratifiés de cette table à la fois sûres gardent les tout-petits en sécurité et résistent à un nettoyage rigoureux. Les escaliers de retrait verrouilleux situés sur le côté droit de l’appareil contiennent des bandes de roulement antidérapants pour plus de sécurité. Le tampon de changement inclus maintient les enfants confortables tout en changeant. Les 11 plateaux Cubbie de couleur inclus facilitent l’organisation des fournitures et sont situés derrière des portes sécurisées pour plus de sécurité. Le distributeur de papier glide-out (papier non inclus) garde le papier à portée de main et facilement accessible. Dispose d’une surface stratifié gris moucheté avec truedge bleu®.
Caractéristiques :
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Caractéristiques :
- Taches de rousseur stratifié gris
- Bande de chant en neuf couleurs
- KYDZHinges® sur les portes
- Bords de KYDZSafe®
- Immobile
- Garantie à vie
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 38-1/2 po (97,79 cm)
- Poids 208 lbs (94,55 kg)
Détails du produit
- Famille de couleurs Edge Bleu
- Collection Arc en ciel Accents®
- Description Changeur de couches, escalier droit
- pays Made in USA
- Assemblage requis Non
- Nombre de bacs 11
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Nombre de compartiments 11
- Type Station de changement préscolaire
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Xavier-Craft
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs Bin Bleu
- Matériau Bois
- Numéro de référence du fabricant 5148JC003
- Couleur Gris
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 11 (8-5/8" W x 13-1/2 « D x 5-1/4" H)
- Matériau de cadre Lamelles
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jonti-Craft® Abel bloc défini, 154 morceaux, 4 formes, contreplaqué de bouleau
Article nº : B995760
Pas encore évalué
925,00 $
Jonti-Craft® Diaper Changer Stairs Right, 48-1/2" x 23-1/2" x 38-1/2, Gray Laminate, Blue Edge
3139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires