Prix : 1 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- 1 HP moteur empêche le décrochage sous charge
- Toute la construction en acier pour utilisation super duty et durabilité ultime
- Équipé d’Erickson® collet de 1/4" pour une précision supplémentaire et détiennent le pouvoir, 3/8" Erickson® collet disp.
- Idéal pour : Super lourds applications en fonderie, construction navale et du heavy metal fabrication de surfaçage
Poids &Dimensions
- Longueur 6,25 po (15,88 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Diamètre maximal de la roue 2 po
- Taille de la bague d’arrêt 1/4 po
Détails du produit
- Gaz d’échappement Avant
- Description Die Grinder
- Pression 90 psi-6,2 bar psi
- Puissances en chevaux 1 HP
- TR/MIN 25000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Type d’outil Meuleuses
- Numéro de référence du fabricant UT4425-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Universal Tool Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 25000 RPM, 1 HP
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit