Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Penn-Union TDM250, outil de Compression mécanique Stakemdpour - Sertissage #8-250 kcmil alun. Ou en cuivre

Penn-Union TDM250, l’outil de Compression mécanique Stakemdpour - sertissage #8-250 kcmil alun. Ou en cuivre

Article nº : WBB2078233

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 829,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Penn-Union TDM500, outil de Compression mécanique Stakemdpour - Sertissage #8-500 kcmil alun. Ou en cuivre

Penn-Union TDM500, l’outil de Compression mécanique Stakemdpour - sertissage #8-500 kcmil alun. Ou en cuivre

Économique. Stakemdpour - aucun meurt à acheter ou à perdre. Connecteurs à compression sont UL et CSA certifié lorsqu’il est installé conformément aux instructions d’installation du fabricant. Large gamme disponible - sertissage #8-250 kcmil aluminium ou le cuivre. Coûte moins cher que de coûteux outils hydrauliques. Construction durable tout en acier de qualité. Conception unique poignée télescopique permet une augmentation. Au 250 kcmil, la TDM-250 nécessite moins de charge poignée que conventionnelle 250 kcmil outils nécessitent à 250 kcmil. Paramètres de l’outil facilement réglable. Easy-to-read paramètres sont fournis sur les plaques d’indice calibré, un pour l’aluminium et l’autre pour le cuivre, situé sur le côté de l’outil. Petite tête - pratique dans des espaces confinés. Plus simple utilisation de banc - surface usinée de tête plate permet de vous tenir l’outil librement en position de travail.

Poids &Dimensions

  • Poids net 9,5 
  • Taille du fil Sertis #8 - 250 kcmil aluminium ou cuivre dans
  • Longueur 26 in (66,04 cm)

Détails du produit

  • Type Mécanique
  • Applications Commercial, industriel, résidentiel, OEM
  • Quantité par paquet 1
  • Série de terminaux TDM
  • Marque Penn-Union
  • Description Outil de Compression mécanique Stakemdpour
  • Terminal Style Stakemdpour
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant TDM250
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
Penn-Union TDM250, outil de Compression mécanique Stakemdpour - Sertissage #8-250 kcmil alun. Ou en cuivre

Penn-Union TDM250, l’outil de Compression mécanique Stakemdpour - sertissage #8-250 kcmil alun. Ou en cuivre

Article nº : WBB2078233