Prix : 1 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Quincy Lab 12-140E acrylique voir par le biais de l’incubateur numérique porte, 2,0 pi³, 115V 235W
La série 140 polyvalente incubateurs de Quincy Lab ont été développée pour les laboratoires qui ont besoin d’un fiable, compact incubateur pour les cultures, les trousses, les œufs et les produits biologiques. Pour les applications de laboratoire nécessitant un environnement thermique constant, ces unités sont idéales pour les laboratoires cliniques, industriels et scolaires, des cabinets de médecins et comme un généraliste réchauffement du cabinet. Sélectionnez dans l’économie de contrôle analogique ou la précision et la commodité du numérique, de la lumière-pression convection thermique ou la performance d’air uniforme forcée. Toutes les unités disposent d’intérieurs en aluminium de haute qualité, poudres extérieurs en acier laminées à froid dans notre « salle blanche » Ivoire et une porte transparente acrylique bronze. Caractéristiques modèles E intégrant C sélectionnable ou unité de F dans la résolution d’affichage 0,1 et une fonction d’auto-diagnostic continue qui invite si contrôlent thermocouple échoue ou défaillances. Toutes les unités UL et C / UL pour l’équipement de laboratoire.
La série 140 dispose d’une porte acrylique transparent et vous offre une température allant jusqu'à 62° C (143° F), dans trois variantes selon vos besoins : analogique, numérique ou numérique avec ventilateur qui est idéal pour les charges importantes ou haute densités nécessitant plus rapide chaud-à travers fois.
S'il vous plaît noter: Cet appareil est de 115 Volts pour une utilisation aux États-Unis. Également disponible en 230 Volts pour une utilisation dans les pays étrangers.
La série 140 polyvalente incubateurs de Quincy Lab ont été développée pour les laboratoires qui ont besoin d’un fiable, compact incubateur pour les cultures, les trousses, les œufs et les produits biologiques. Pour les applications de laboratoire nécessitant un environnement thermique constant, ces unités sont idéales pour les laboratoires cliniques, industriels et scolaires, des cabinets de médecins et comme un généraliste réchauffement du cabinet. Sélectionnez dans l’économie de contrôle analogique ou la précision et la commodité du numérique, de la lumière-pression convection thermique ou la performance d’air uniforme forcée. Toutes les unités disposent d’intérieurs en aluminium de haute qualité, poudres extérieurs en acier laminées à froid dans notre « salle blanche » Ivoire et une porte transparente acrylique bronze. Caractéristiques modèles E intégrant C sélectionnable ou unité de F dans la résolution d’affichage 0,1 et une fonction d’auto-diagnostic continue qui invite si contrôlent thermocouple échoue ou défaillances. Toutes les unités UL et C / UL pour l’équipement de laboratoire.
La série 140 dispose d’une porte acrylique transparent et vous offre une température allant jusqu'à 62° C (143° F), dans trois variantes selon vos besoins : analogique, numérique ou numérique avec ventilateur qui est idéal pour les charges importantes ou haute densités nécessitant plus rapide chaud-à travers fois.
S'il vous plaît noter: Cet appareil est de 115 Volts pour une utilisation aux États-Unis. Également disponible en 230 Volts pour une utilisation dans les pays étrangers.
Poids &Dimensions
- Dimensions intérieures 18 "W x 16 « H x 12" P
- Dimensions extérieures 19 "W x 21 « H x 13" P
- Poids 55 lbs (25 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Assemblage requis Oui
- Description Acrylique See Through porte incubateur numérique
- Nombre de tablettes 1
- Capacité 2,0 pi³ (0,06 pi³.m)
- Ampérage 1,9 A
- Stabilité (0,5° C +/-)
- Type Pépinières d’entreprises
- Thermostat Digital
- Watts 235 W
- Marque Laboratoire de Quincy
- Type de porte Acrylique voir à travers
- Matériau Haute qualité en aluminium intérieur, extérieur en acier laminées à froid
- Numéro de référence du fabricant 12-140E
Garantie
- Garantie 18 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Quincy Lab 12-140E acrylique voir par le biais de l’incubateur numérique porte, 2,0 pi³, 115V 235W
1709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires