Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La température peut être contrôlée avec précision jusqu’à votre point de jeu avec un module optionnel de contrôle de la température,
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur du cordon 4' Entrée, 4' Sortie ft
- Épaisseur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Type Variable
- Pour une utilisation avec Tous les produits chauffés Flexotherm
- Température d’exposition maximale 158
- Matériau Plastique ABS
- Type de fiche Mise à la terre 120V 15A
- Couleur Gris
- Température d’exposition minimale 0
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Contrôleur de température réglable numérique Flexotherm
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit