Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Escali USHM180G numérique Health Monitor pèse-personne, 400lb x 0,2 lb / 180 kg x 0,1 kg, verre
Verre élégance la plateforme en verre trempé noir accentuée avec les placers de pied en acier inoxydable donne à ce pèse-personne un look moderne qui fournira de style et sophistication à votre salle de bain. La balance fournit des données sur le poids, la graisse corporelle, l’eau corporelle et la masse musculaire grâce à la fonction instantanée; cette fonctionnalité fournira à l’utilisateur des informations immédiates lorsqu’elle sera positionnée sur l’échelle. Avertissement: N’utilisez pas ce produit si vous avez un stimulateur cardiaque ou un autre appareil électronique interne.
Caractéristiques :
Verre élégance la plateforme en verre trempé noir accentuée avec les placers de pied en acier inoxydable donne à ce pèse-personne un look moderne qui fournira de style et sophistication à votre salle de bain. La balance fournit des données sur le poids, la graisse corporelle, l’eau corporelle et la masse musculaire grâce à la fonction instantanée; cette fonctionnalité fournira à l’utilisateur des informations immédiates lorsqu’elle sera positionnée sur l’échelle. Avertissement: N’utilisez pas ce produit si vous avez un stimulateur cardiaque ou un autre appareil électronique interne.
Caractéristiques :
- Capacité : 400 Lb ou Kg 180
- Mesure avec précision en 0,2 lb ou 0,1 kg
- Paramétrage pour hommes, femmes ou athlète mémoire 4 utilisateur conserve les renseignements personnels
- Technologie Instant-On
- Fonction de maintien utilisateur conviviale
- Conception ultra mince et seulement pouce (2 cm) de haut
- Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
- 2 piles au lithium incluses
- Dimensions: 12,3 » x 12,3 » x 0,75 » (30cm x 30cm x 2cm)
Poids &Dimensions
- Unité de mesure lb, kg, st:lb, %, lb/kg, BMR
- Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Longueur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 12-1/4" x 12-1/4"
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Hauteur 13/16 en
- Poids 6,04 lbs (2,75 kg)
- Lisibilité 0,2 kg
Détails du produit
- Tension 2 piles CR2032 (incluses) V
- Description Échelle de salle de bains de moniteur de santé
- Type Pèse-personne numérique
- Quantité par paquet 1
- Marque Escali
- Matériau Verre trempé
- Numéro de référence du fabricant USHM180G
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Escali USHM180G numérique Health Monitor pèse-personne, 400lb x 0,2 lb / 180 kg x 0,1 kg, verre
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires