Prix : 429,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’échelle de plancher numérique de santé O Meter® Professional 800KL est une échelle de plancher de haute précision qui vous donne des lectures précises de poids pour les années à venir. Il est facile à nettoyer et facile à lire avec des mesures en livres ou en kilogrammes et dispose de 5 secondes de retenue de poids. Toute la base métallique avec facile à nettoyer grande plate-forme stable avec 1-1/2 " écran LCD. Alimenté par une longue durée de vie remplaçable batterie au lithium. Capacité: 397 lb/180 kg Incrément - 0,2 lb/100kg. Pack de quatre. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Longueur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 12-1/4" x 12-1/4"
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 397 lbs (180,45 kg)
- Lisibilité 0,2 kg
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 2- 3V Lithium (Inclus)
- Description Barème des traitements numériques
- Type Pèse-personne numérique
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 4
- Marque Compteur Santé O
- Numéro de référence du fabricant 800KL
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Heavy Duty Stretch Wrap Film Cutter, Bleu, 2 / Pack
Article nº : 244292
Pas encore évalué
24,95 $
Health O Meter 800KL Échelle de plancher numérique 397 x 0,2lb/180 x 0,1kg 12-1/4 » Plate-forme carré - 4 Pack
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires