Prix : 809,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les balances de précision numériques de la série Detecto® 420 sont légales pour le commerce de classe II et peuvent être utilisées pour peser des herbes, du cannabis, des cafés et des salons de thé gastronomiques, des bijoux et des métaux précieux (or et argent) dans le commerce de détail avec une précision de 10, 20 ou 50 mg. La série 420 est légale NTEP et OIML pour le commerce (à l’exception des modèles 420-100 et 420-2000) et dispose d’une batterie rechargeable intégrée incluse et de huit unités de mesure différentes. Les balances sont livrées avec un bouclier d’air amovible pour une mesure précise (inclus avec tous les modèles sauf 420-3000). La taille de la plate-forme en acier inoxydable est de 5-11/16 po L x 4-1/2 po P (145 mm L x 115 mm P) pour tous les modèles, à l’exception du modèle 420-3000, qui a une plate-forme plus grande : 7-3/8 po L x 5-13/16 po P (188 mm L x 148 mm P). Les dimensions globales de l’échelle sont de 8-5/8 po L x 11-1/2 po P x 3-3/16 po H (219 mm L x 292 mm P x 80 mm H).
Les balances de la série Detecto® 420 pèsent en grammes, kilogrammes, carats métriques, avoirdupois drams, avoirdupois onces, avoirdupois livres, grains et penny weight. Les balances sont dotées d’un mode de comptage, d’une précision de 10 milligrammes, d’un port série RS232 pour la sortie de l’imprimante, d’un corps en polycarbonate avec plateau en acier inoxydable, de chiffres gras de près d’un pouce de haut (23 mm de haut) avec rétroéclairage bleu, et elles sont intuitives et faciles à utiliser.
Les balances peuvent être utilisées pour peser des produits chimiques, des poudres dans les laboratoires (écoles, universités, industrielles et agricoles), des poches de sang à usage hospitalier (sang et composants sanguins), des échantillons de déchets médicaux de patients, le comptage de pilules dans les pharmacies hospitalières, des ingrédients pour la fabrication de recettes, la pâtisserie (en particulier les pâtisseries), la fabrication de savon, le comptage d’inventaire pour les petits articles de grande valeur (composants électroniques, bijoux) avec 10, Précision de 20 ou 50 mg, et compter les tickets de prix et les pièces de jeu (jetons) dans les centres de jeux.
Caractéristiques :
Les balances de la série Detecto® 420 pèsent en grammes, kilogrammes, carats métriques, avoirdupois drams, avoirdupois onces, avoirdupois livres, grains et penny weight. Les balances sont dotées d’un mode de comptage, d’une précision de 10 milligrammes, d’un port série RS232 pour la sortie de l’imprimante, d’un corps en polycarbonate avec plateau en acier inoxydable, de chiffres gras de près d’un pouce de haut (23 mm de haut) avec rétroéclairage bleu, et elles sont intuitives et faciles à utiliser.
Les balances peuvent être utilisées pour peser des produits chimiques, des poudres dans les laboratoires (écoles, universités, industrielles et agricoles), des poches de sang à usage hospitalier (sang et composants sanguins), des échantillons de déchets médicaux de patients, le comptage de pilules dans les pharmacies hospitalières, des ingrédients pour la fabrication de recettes, la pâtisserie (en particulier les pâtisseries), la fabrication de savon, le comptage d’inventaire pour les petits articles de grande valeur (composants électroniques, bijoux) avec 10, Précision de 20 ou 50 mg, et compter les tickets de prix et les pièces de jeu (jetons) dans les centres de jeux.
Caractéristiques :
- Intuitif et facile à utiliser
- Précision jusqu’à 10 milligrammes
- Bouclier d’air inclus pour une mesure précise (inclus avec tous les modèles sauf 420-3000)
- Mode de comptage
- 8 unités de mesure différentes
- Port série RS232 pour la sortie de l’imprimante
- Chiffres gras de près d’un pouce de haut (23 mm de haut) avec rétroéclairage bleu
- Corps en polycarbonate avec plateau en acier inoxydable
- Batterie rechargeable intégrée incluse
- Classe II légale pour le commerce
- Peser en grammes, kilogrammes, carats métriques, avoirdupois drams, avoirdupois onces, avoirdupois livres, grains et pennyweight
- Pesage d’herbes, de cannabis, de cafés et de thés gastronomiques, de bijoux et de métaux précieux (or et argent) dans le commerce de détail avec une précision de 10, 20 ou 50 mg.
- Pesage de produits chimiques, poudres dans les laboratoires (écoles, universités, industriels et agricoles).
- Utilisation en milieu hospitalier pour peser les poches de sang (sang et composants sanguins), les échantillons de déchets médicaux des patients et le comptage des pilules dans les pharmacies hospitalières.
- Peser les ingrédients pour la préparation de recettes, la pâtisserie (en particulier les pâtisseries) et la fabrication de savon.
- Comptage d’inventaire pour les petits articles de grande valeur (composants électroniques, bijoux) avec une précision de 10, 20 ou 50 mg.
- Compter les tickets de prix et/ou les pièces de jeu (jetons) dans les centres de jeu.
Poids &Dimensions
- Afficher la hauteur du chiffre 1
- Largeur 5-11/16 po (14,45 cm)
- Linéarité 0,01 G
- Longueur 8-5/8 po (21,91 cm)
- Hauteur 3-3/16 po (8,1 cm)
- Lisibilité D0.01, E 0,1
- Unité de mesure g, kg, oz avdp, lb avdp, tpl
- Diamètre de la plate-forme 5-11/16 po (14,45 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 5-11/16" W x 4-1/2" D
- Capacité de poids 600
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur secteur (inclus) avec batterie rechargeable
- Temps de stabilisation 1 seconde
- Légal pour le commerce Oui
- répétabilité 0,01 G
- Type Balance de précision
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique, acier
- Température de fonctionnement 10-40° C / 50°-104 ° F
- Tension 100 à 240 V
- Heures de vie de batterie 700
- interface RS-232
- Draftshield inclus Oui
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Detecto
- Série 420
- Numéro de référence du fabricant 420-600
- Couleur Blanc
- Gamme de tare 100 % de la capacité
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Balance de précision numérique Detecto®, plate-forme 600g x 0,01g, 5-11/16"L x 4-1/2"D
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit