Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle numérique escali NSF certifié 2 lb x plateforme 0,05 oz / 1kg x 0,5 g 5-3/4 "x 5-3/4"
Cette échelle comporte une plate-forme amovible en acier inoxydable et contrôles étanches pour un nettoyage facile. Il est compact et portable. La fonction de protection de tare vous permet de mettre à zéro le poids d’un conteneur jusqu'à 2 livres et maintiennent toujours un livre deux ou 32 once, capacité de mesure. Caractéristiques : NSF certifié, résistant aux déversements, Tare 2LB + 2Lb capacité, Compact & Portable en option arrêt automatique, plate-forme en acier inoxydable Durable, professionnel de l’année 2 garantie, 9 volts Adaptateur optionnel disponible.
Cette échelle comporte une plate-forme amovible en acier inoxydable et contrôles étanches pour un nettoyage facile. Il est compact et portable. La fonction de protection de tare vous permet de mettre à zéro le poids d’un conteneur jusqu'à 2 livres et maintiennent toujours un livre deux ou 32 once, capacité de mesure. Caractéristiques : NSF certifié, résistant aux déversements, Tare 2LB + 2Lb capacité, Compact & Portable en option arrêt automatique, plate-forme en acier inoxydable Durable, professionnel de l’année 2 garantie, 9 volts Adaptateur optionnel disponible.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Longueur de la plate-forme 5-3/4 po (14,61 cm)
- Largeur de la plate-forme 5-3/4 po (14,61 cm)
- Longueur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Capacité de poids 2 kg
- Lisibilité 1 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Piles AA 2
- Description Balance numérique avec 2LB-Tara
- Matériau du boîtier Plastique
- Marque Escali
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant P21PL-M
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Échelle numérique escali NSF certifié 2 lb x plateforme 0,05 oz / 1kg x 0,5 g 5-3/4 "x 5-3/4"
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires