Prix : 3 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dynamomètre mécanique Dillon AP avec manilles, 5" Cadran, 10000 kg x 100 kg
- 5"(125 mm) diamètre AP dynamomètre
- Inclut un étui de transport en plastique ABS robuste avec des inserts en mousse découpés
- Large gamme de capacités et résolutions sont certains pour s’adapter à vos besoins
- Large plage de température pour une utilisation dans presque n'importe quel environnement (-50 à 140 degrés F)
- Facteur de sécurité important pour la protection contre les surcharges et longue vie
- Pas besoin de piles
- Choix de taille de Dial pour le mieux dans la portabilité ou de visibilité
- Anti-parallaxe cadran et pointeur produit une lecture précise de n’importe quel point de vue
- Part maximale conserve point de charge de crête et est facilement réinitialiser
- Zéro contrôle annule chargements préréglées (au dos)
- Cas de résistance élevée résiste aux coups violents
- Manille généreux ouvertures s’accoupler avec la plupart des crochets et des matériels
- Matériaux de haute spécification sur toutes les composantes de la charge. Thermiquement à tolérances serrées
- Peinture de manteau de poudre durable fournit une excellente protection
- Décalage de charge faisceau soulage tensions mesure
- Comprend la garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/3 po (49,11 cm)
- Diamètre du cadran 5 in (12,7 cm)
- Longueur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur 30-1/5 po (76,71 cm)
- Capacité de poids 10000 kg
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Lisibilité 100 kg
Détails du produit
- Type Dynamomètre mécanique - kilogramme
- résolution 100
- Affichage Cadran
- Quantité par paquet 1
- Marque Dillon
- Série AP
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 30006-0118
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dynamomètre mécanique AP Dillon avec manilles, 5" cadran, 10 000 kg x 100 kg
3869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires