Prix : 3 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dillon EDjunior EDjr-2T Dynamomètre avec des chaînes, 5000 lb x 5 lb
- Répétabilité : 0,2 % de capacité
- Charge de la preuve : 150 % de capacité
- Charge maximale : 200 %
- Affichage : affichage à cristaux liquides dot-graphic 128 x 64 montre tous les chiffres 1" haute plus annunicators et touches programmables
- Afficher les taux de mise à jour : 2 fois par seconde typique
- Vie de la batterie : 320 heures typiques utiliser avec deux piles alcalines C-cell
- Accessoires optionnels : La mallette
- Comprend la garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Afficher la hauteur du chiffre 1"(26mm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Longueur 14-13/16 po (37,62 cm)
- Capacité de poids 5000 kg
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
- Lisibilité 5 kg
Détails du produit
- Capacité 20000
- Calibration Traçables au NIST
- Comprend Manilles
- Type Dynamomètre électronique
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Dillon
- Série EDjunior
- Matériau Avion aluminium de qualité 2024
- Numéro de référence du fabricant AWT05-506318
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dynamomètre EDjunior Dillon EDjr-2 t avec des manilles, 5 000 lb x 5 lb
3909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires