Prix : 8 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Manilles standard industrie populaire assurent l’ajustement approprié
- En aluminium qualité avion robuste ou cas en alliage d’acier peint/poudre enduite sur les modèles de grande capacité
- Affichage à cristaux liquides haute résolution à matrice de points vous propose un grand nombre sans confusion des abréviations ou des multiplicateurs
- Moulé par injection, les panneaux de Lexan épaisseur offrent une protection impact supérieur
- Interface clé doux permet la configuration et une utilisation facile et intuitive
- NEMA 4 X / IP55 conçus pour une résistance aux intempéries et de l’eau
- Compartiment à piles - accès facile sans outils
- Extrémités arrondies réduisent le poids et prévenir contraignant et accrochage avec gréement
- Comprend la garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Afficher la hauteur du chiffre 1"(26mm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Longueur 17-13/16 po (45,24 cm)
- Capacité de poids 10000 kg
- Poids 5,6 lbs (2,55 kg)
- Lisibilité 10/2 kg
Détails du produit
- Capacité 50000
- Calibration Traçables au NIST
- Comprend Rétro-éclairage, manilles, Radio compatibilité
- Affichage ÉCRAN LCD
- Type Dynamomètre électronique - Radio Compatible
- Quantité par paquet 1
- Marque Dillon
- Série EDXtreme
- Matériau Avion aluminium de qualité 2024
- Numéro de référence du fabricant AWT05-506304
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Ip &Nema Rating IP55 / NEMA 4X
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dillon EDXtreme Communicator avec rétro-éclairage pour EDXtreme dynamomètres
Article nº : 242423
Pas encore évalué
3 309,00 $
Dillon EDx-5 t - EDXtreme dynamomètre avec Radio compatibilité, 10 000 lb x 10/2 lb
8569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires