Prix : 54,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour certaines quantités minimales, acier boule boutons peuvent également être fournis en plaqué.
Poids &Dimensions
- Dimension D4 27 in (68,58 cm)
- Thread M12 x 1,75 po
- Dimension T1 Min 0,83 po (2,11 cm)
- Diamètre 50
- Dimension H 46 in (116,84 cm)
- Dimension D1 50 po (127 cm)
- Dimension T2 Min 1,1 po (2,79 cm)
Détails du produit
- Description Boutons de boule
- Type Taraudés
- Marque J.W. Winco
- Série DIN319-ST
- Matériau Acier
- D2 Tapoté M12 x 1,75
- Numéro de référence du fabricant 319-ST-50-M12-C
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco DIN319-ST bille d’acier boutons taraudé diamètre 50mm mm longueur M12x1, 75
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit