Prix : 33,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
J.W. Winco DIN39-ST acier fixe poignée Stud W/filetage 25mm de diamètre 80mm longueur M10x1,5
Poignées fixes standards DIN 39 sont utilisées dans les applications où il faut une emprise positive non renouvelable. Pour une utilisation sur cette poignée : DIN 911 clés hexadécimales disponibles.
Poignées fixes standards DIN 39 sont utilisées dans les applications où il faut une emprise positive non renouvelable. Pour une utilisation sur cette poignée : DIN 911 clés hexadécimales disponibles.
Poids &Dimensions
- Thread M10 x 1,5 po
- Dimension L3 10 in (25,4 cm)
- Dimension L1 80 in (203,2 cm)
- Diamètre 25
- Longueur 80
- Dimension D1 25 in (63,5 cm)
- Dimension L2 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Filetage D3 M10 x 1,5
- Description Poignée fixe
- Type Goujon fileté
- D4 H13 - Tol. 0,63 po (1,6 cm)
- Marque J.W. Winco
- Int. Hexagone 0,2 po (.51 cm)
- Série DIN39-ST
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 25WG54/E
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco Acier inoxydable Poignée fixe W/ Goujon fileté, diamètre de 25mm, longueur de 80mm
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit