Quantité minimale: 2
Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dinex en filigrane Design couverts Caddy, 16 "x 16", 600/CS
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Un unique imprimé manche pré-chargé avec un 2 plis 16 X 16 Trimline visage qualité tissu serviette de table
- Les ustensiles peuvent ensuite être insérés pour une présentation propre et hygiénique avec un look haut de gamme
- Le «kit surprise» pédiatrique est imprimé avec art en ligne
- Chaque cas contient des crayons de couleur pour après le repas amusant (deux impressions par cas)
- Peut être utilisé sur le Traytop pour la livraison de repas conventionnels et de service en chambre
- Réduit les coûts de main-d’œuvre pour les ustensiles d’emballage
- Augmente l’efficacité du Trayline
- Pièce pour insérer un kit de repas diététique Junior ou d’autres condiments
- Élimine la perte d’ustensiles et de condiments pendant le transport
- Peut être utilisé avec des ustensiles en acier inoxydable ou en plastique
Poids &Dimensions
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Dinex
- Description Filigrane Design couverts Caddy
- Numéro de référence du fabricant DXCTCAD35000
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dinex DXCTCAD35000 - filigrane Design couverts Caddy, 16 "x 16", 600/Cs
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit