Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Dino-Lite MS35B Table support polyvalent

Dino-Lite MS35B Table support polyvalent

Article nº : WBB1603526

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 175,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dino-Lite MSA2P facultatifs supplémentaires Pole pour MS35B & MS45BXD2

Dino-Lite MSA2P facultatifs supplémentaires Pole pour MS35B & MS45BXD2

Microscope portatif Dino-Lite AF4515ZTL Edge avec AMR et FLC, 1,3MP, 10x - 140 x

Microscope portatif Dino-Lite AF4515ZTL Edge avec AMR et FLC, 1,3MP, 10x - 140x

Meiji Techno MA517 lentille auxiliaire 0,5 X, travail Distance 150 mm

Meiji Techno MA517 lentille auxiliaire 0,5 X, travail Distance 150 mm

Louche économique en polypropylène Bel-Art F36785-0016, manche de 6 pi et cuilleron de 16 oz, 1/pqt

Louche économique en polypropylène Bel-Art F36785-0016, manche de 6 pi et cuilleron de 16 oz, 1/pqt

Le MS35B est un support vertical polyvalent, léger et économique, avec réglage de précision conçu pour être utilisé avec les caméras microscope numérique portable Dino-Lite. Il a une portée jusqu'à 10 pouces de distance de travail verticale de l’objet (jusqu'à 20 pouces avec le post d’extension en option : MSA2P). L’ensemble du corps principal avec construit dans les diapositives de réglage vers le haut ou vers le bas en position sur le poteau vertical et peut être tourné 360 degrés, puis fixée en position avec une vis de réglage arrière.

Les lames de microscope portable (non inclus) Dino-Lite directement dans un étui qui est monté sur une cheville que qui se trouve sur le corps principal. Une cheville de type rotule permet jusqu'à 45 degrés des angles de vision latéraux réglables alors qu’une cheville verticale rigide optionnelle, distincte fournit une vue dédiée de droite sur ce qui permet des mesures plus précises. Les composants de machine conçu de précision donnent bon ajustement et le positionnement dans un design ergonomique bien équilibré et stable. Fabriqués à partir d’une combinaison d’inox résistant et léger en aluminium recyclé, le MS35B peut facilement et commodément quittent un chantier à l’autre et supporteront les plus rudes environnements de travail.

Poids &Dimensions

  • Dimensions 12,5(L) x 20,5(L) x 30,5 (H) cm
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)

Détails du produit

  • Description Table support polyvalent
  • Forfait comprend Support, étui
  • Type Accessoires de microscopie
  • Pour une utilisation avec Tous les Microscopes Dino-Lite de poche
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Dino-Lite
  • Matériau Pied : Métal, étui : plastique, Base : métal
  • Numéro de référence du fabricant MS35B
  • Couleur Noir

Conformité et certifications

  • Certifications ROHS
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Dino-Lite MS35B Table support polyvalent

Dino-Lite MS35B Table support polyvalent

Article nº : WBB1603526

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Dino-Lite MS35B Table support polyvalent
    Dino-Lite MS35B Table support polyvalent
    Dino-Lite MS35B Table support polyvalent
    Dino-Lite MS35B Table support polyvalent
    Dino-Lite MS35B Table support polyvalent
    Dino-Lite MS35B Table support polyvalent
    Dino-Lite MS35B Table support polyvalent
    Dino-Lite MS35B Table support polyvalent
    Dino-Lite MS35B Table support polyvalent
    Dino-Lite MS35B Table support polyvalent
    Dino-Lite MS35B Table support polyvalent
    Dino-Lite MS35B Table support polyvalent
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant