Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La vis vers le bas Direct Mount Base système de montage est livré avec une base de moulé robuste avec matériel de montage.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Direct support pour montage vissée compact
- Dépendance : 18"
- Double paroi ombre garde frais de surfaces extérieures
- Réflecteur conique lumineux met lumière où vous en avez besoin
- Dissipateur thermique en aluminium innovante optimise interrupteur vie
- Enduit de vinyle flex bras assure un positionnement durable de la lumière
- DIRECT support vis : vis à tête cylindrique de (2) 1/4-20 3-4/0
- AMPOULE : Utilise une ampoule à incandescence A19 jusqu'à 100 watts (non inclus)
- CORDON : 3 18-fil calibre SJTO, note : 105° C, avec terre à NEMA 3-broches Connecteur
- ABAT-jour : 5,75" élevé, 4,5" diamètre, tourne 270°
Poids &Dimensions
- Longueur du bras 18 (Bras Flex) dans
Détails du produit
- Marque Moffatt
- Type d’ampoule À incandescence
- Description Lampe de bureau
- Type de base Vis
- Type de commutateur Activer/désactiver Style
- Numéro de référence du fabricant 95049
- Couleur Noir
- Puissance en watts 100 W
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications C-UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
175,95 $
155,95 $
Ombre de Moffat montées loupe, 95105, double lentille, 2 X & à grossissement X 4
Article nº : B1107614
Pas encore évalué
94,95 $
Lampe de montage Direct de Moffatt, 95049, 18" bras Flex
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires