Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV11BGOOD0, 1 bobine, 4 voies bobine Action

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV11BGOOD0, 1 bobine, 4 voies bobine Action

Article nº : WBB922713

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 689,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV11AGOOF0, 1 bobine, 4 voies bobine Action

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV11AGOOF0, 1 bobine, 4 voies bobine Action

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV13AGOOD0, 1 bobine, 3 voies bobine Action

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV13AGOOD0, 1 bobine, 3 voies bobine Action

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-24 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 24VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-24 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 24VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-12 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 12VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB25-2CSC-12 Vcc, 1/4" NPTF, Port 2, 2 Pos, normalement DCSB, 12VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB12-3CSC-24 Vcc, 1/8" NPTF, Port 3, 2 Pos, normalement DCSB, 24VDC

Bimba-Mead Air Valve solénoïde MB12-3CSC-24 Vcc, 1/8" NPTF, Port 3, 2 Pos, normalement DCSB, 24VDC

Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort

Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort

BI-TORQ 1" 2-Pc Inox NPT robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

BI-TORQ 1" 2-Pc Inox NPT robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

  • Nombre de bobines 1,2,3
  • Par pression 2500 PSI (172 bar)
  • Max. Choc et surpression 4000 PSI (276 bar)
  • Note : la capacité d’écoulement 30 gal/min (114 l/m)
  • Max. Bobine de fuite (1000 lb/po2) 16 cc/min
  • Montage, toute Position des trous de fixation 3 pour 3 ? 8" boulons
  • Bobine de poids 1 : 13 lbs. ; Bobine 2 : 21 lbs. ; Bobine 3 : 33 lb caractéristiques Standard
  • Charge intégrale tenant des clapets (empêche le flux inversé par valve en décalant)
  • Intégrale différentiel type secours soupape, réglable (réglé à 2000 lbs/po2, 10 gal/min)
  • Bobines équilibrés, sélection-fit (fournir une fuite minimale, bon fonctionnement)
  • Joints de bobine externe (permis de remplacement facile, coût de maintenance educed)
  • In/Out 1-1/16" #12 SAE ; Ports de travail 1-1/16" #12 SAE ou SAE #3 4/16"-8 en option caractéristiques disponibles
  • Puissance au-delà (permet l’utilisation de flux neutre à la pression du système) ; permet également la conversion sur site du centre fermé pour ouvrir le fonctionnement du Centre (tandem)
  • Pneumatique - AS1
  • Exploité de câble : Câble connexion Kit B302890 texte définitions
  • 3 = chemin Power Up, gravité vers le bas
  • 4 = chemin Power Up, puissance vers le bas
  • Position 3 = bobine / poignée a 3 positions : neutre/Up/Down
  • Centré de printemps = retourne de la bobine en position neutre lorsque l’opérateur relâche
  • Cran d’arrêt = bobine de la vanne reste en position jusqu'à ce que modifié par l’opérateur vanne Air cylindre convertit du manuel à l’air). Kit de connexion de câble (vanne convertis de manuel à câble exploité) autres Valves disponibles. Contactez le service clientèle avec vos besoins.


  • Poids &Dimensions

    • Taille de port Tous - 1-1/16 #12 SAE dans
    • Poids 12,92 lbs (5,87 kg)

    Détails du produit

    • Nombre de bobines 1
    • Marque Buyers Products
    • Numéro de référence du fabricant HV11BGOOD0
    • Puissance au-delà Aucun
    • Action de la bobine 4-printemps Centre
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
    Soupape de contrôle d’acheteurs, HV11BGOOD0, 1 bobine, 4 voies bobine Action

    Soupape de contrôle d’acheteurs, HV11BGOOD0, 1 bobine, 4 voies bobine Action

    Article nº : WBB922713