Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV13PGOOD0, 1 bobine, 3 voies bobine Action

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV13PGOOD0, 1 bobine, 3 voies bobine Action

Article nº : WBB922694

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 595,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV13AGOOD0, 1 bobine, 3 voies bobine Action

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV13AGOOD0, 1 bobine, 3 voies bobine Action

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV11AGOOF0, 1 bobine, 4 voies bobine Action

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV11AGOOF0, 1 bobine, 4 voies bobine Action

Acheteurs pneumatiques Air Valve, BAV015, 1/4", Port 5, 3-Position crantée, Air 4-Way Valve

Acheteurs pneumatiques Air Valve, BAV015, 1/4", Port 5, 3-Position crantée, Air 4-Way Valve

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV211AAGOOD0, 2 bobines, 4 voies bobine Action

Soupape de contrôle d’acheteurs, HV211AAGOOD0, 2 bobines, 4 voies bobine Action

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

  • Nombre de bobines 1,2,3
  • Par pression 2500 PSI (172 bar)
  • Max. Choc et surpression 4000 PSI (276 bar)
  • Note : la capacité d’écoulement 30 gal/min (114 l/m)
  • Max. Bobine de fuite (1000 lb/po2) 16 cc/min
  • Montage, toute Position des trous de fixation 3 pour 3 ? 8" boulons
  • Bobine de poids 1 : 13 lbs. ; Bobine 2 : 21 lbs. ; Bobine 3 : 33 lb caractéristiques Standard
  • Charge intégrale tenant des clapets (empêche le flux inversé par valve en décalant)
  • Intégrale différentiel type secours soupape, réglable (réglé à 2000 lbs/po2, 10 gal/min)
  • Bobines équilibrés, sélection-fit (fournir une fuite minimale, bon fonctionnement)
  • Joints de bobine externe (permis de remplacement facile, coût de maintenance educed)
  • In/Out 1-1/16" #12 SAE ; Ports de travail 1-1/16" #12 SAE ou SAE #3 4/16"-8 en option caractéristiques disponibles
  • Puissance au-delà (permet l’utilisation de flux neutre à la pression du système) ; permet également la conversion sur site du centre fermé pour ouvrir le fonctionnement du Centre (tandem)
  • Pneumatique - AS1
  • Exploité de câble : Câble connexion Kit B302890 texte définitions
  • 3 = chemin Power Up, gravité vers le bas
  • 4 = chemin Power Up, puissance vers le bas
  • Position 3 = bobine / poignée a 3 positions : neutre/Up/Down
  • Centré de printemps = retourne de la bobine en position neutre lorsque l’opérateur relâche
  • Cran d’arrêt = bobine de la vanne reste en position jusqu'à ce que modifié par l’opérateur vanne Air cylindre convertit du manuel à l’air). Kit de connexion de câble (vanne convertis de manuel à câble exploité) autres Valves disponibles. Contactez le service clientèle avec vos besoins.


  • Poids &Dimensions

    • Taille de port Tous - 1-1/16 #12 SAE dans
    • Poids 15 lbs (6,82 kg)

    Détails du produit

    • Nombre de bobines 1
    • Marque Buyers Products
    • Numéro de référence du fabricant HV13PGOOD0
    • Puissance au-delà Aucun
    • Action de la bobine 3 chemin - détente sur
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
    Soupape de contrôle d’acheteurs, HV13PGOOD0, 1 bobine, 3 voies bobine Action

    Soupape de contrôle d’acheteurs, HV13PGOOD0, 1 bobine, 3 voies bobine Action

    Article nº : WBB922694