Charge intégrale tenant des clapets (empêche le flux inversé par valve en décalant)
Intégrale différentiel type secours soupape, réglable (réglé à 2000 lbs/po2, 10 gal/min)
Bobines équilibrés, sélection-fit (fournir une fuite minimale, bon fonctionnement)
Joints de bobine externe (permis de remplacement facile, coût de maintenance educed)
In/Out 1-1/16" #12 SAE ; Ports de travail 1-1/16" #12 SAE ou SAE #3 4/16"-8 en option caractéristiques disponibles
Puissance au-delà (permet l’utilisation de flux neutre à la pression du système) ; permet également la conversion sur site du centre fermé pour ouvrir le fonctionnement du Centre (tandem)
Pneumatique - AS1
Exploité de câble : Câble connexion Kit B302890 texte définitions
3 = chemin Power Up, gravité vers le bas
4 = chemin Power Up, puissance vers le bas
Position 3 = bobine / poignée a 3 positions : neutre/Up/Down
Centré de printemps = retourne de la bobine en position neutre lorsque l’opérateur relâche
Cran d’arrêt = bobine de la vanne reste en position jusqu'à ce que modifié par l’opérateur vanne Air cylindre convertit du manuel à l’air). Kit de connexion de câble (vanne convertis de manuel à câble exploité) autres Valves disponibles. Contactez le service clientèle avec vos besoins.
Poids &Dimensions
Taille de portTous - 1-1/16 #12 SAE dans
Poids22,75 lbs (10,34 kg)
Détails du produit
Nombre de bobines2
MarqueBuyers Products
Numéro de référence du fabricantHV231AAG3ED0
Puissance au-delàConv.
Action de la bobine3-printemps Centre, 4 moyen - printemps
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Soupape de contrôle d’acheteurs, HV231AAG3ED0, 2 bobines, Action de bobine 3 voies