Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette armoire de distribution comptoir coupe dispose de distributeurs de coupe réglable en acier inoxydable combinés avec un coffret polystyrène durable et élégant. Armoires de distribuer une variété de 8 oz oz 44 papier, gobelets en plastique ou en mousse avec des diamètres de jante s’étendant dans la taille de 3"- 4-5/8". Distributeurs en vedette correspondant biseaux d’anneau noir brillant et un support de montage rapide. 8 "W x 23 H « x 16-1/4 D » ensemble.
Poids &Dimensions
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Diamètre de la jante/du couvercle -3-4/5" 8"
- Hauteur 16-1/4 po (41,28 cm)
Détails du produit
- Description Comptoir distribution Cabinet
- Mécanisme de distribution Clip de réglage
- Nombre de distributeurs 2
- Marque Dispenser-Rite
- Quantité par paquet 1
- Matériau En polystyrène
- Taille de la tasse / couvercle 8 44 oz.
- Numéro de référence du fabricant CTC-S-2BT
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Fabricant limité de 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dispense-Rite® couvercle de comptoir, paille & Condiment organisateur - étroit, noir
Article nº : B258248
Pas encore évalué
339,95 $
Dispense-Rite® CCT comptoir coupe 2 distribution Cabinet - noir
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires