Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Distributeur de tasses à This Perfect-fit® est le seul distributeur, que vous aurez besoin pour une variété de papier, gobelets en plastique et mousse allant de 8 oz à 44 oz. Ces distributeurs au comptoir coupe utilisent un système de joint silicone interchangeables déflecteur pour accueillir les tasses et conteneurs avec des diamètres de jante s’étendant de 3"- 4-1/2". Ce modèle comprend deux ressorts de compression et travaillera de concert avec toutes les tasses à l’horizontale, inclinée ou verticale montage demande. Distributeur a une longueur standard sous le comptoir de 22". Design innovant permet la chicane à remplacer sans avoir à retirer le compteur. Construction en plastique ABS de qualité avec une conception non-jam fournit des années de fiabilité distribution. Tous les modèles sont NSF énuméré. 7-1/8" diamètre x 22"H globale.
Poids &Dimensions
- Diamètre 7-1/8 po (18,1 cm)
- Diamètre de la jante/du couvercle -3-4/1" 2"
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Description Distributeur au comptoir - printemps 2
- Mécanisme de distribution Déflecteur interchangeable
- Nombre de distributeurs 1
- Marque Dispenser-Rite
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique ABS
- Taille de la tasse / couvercle 8 44 oz.
- Numéro de référence du fabricant REFLEX-2
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Fabricant limité de 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dispense-Rite® couvercle de comptoir, paille & Condiment organisateur - étroit, noir
Article nº : B258248
Pas encore évalué
339,95 $
Dispense-Rite® au comptoir unique distributeur - 2 printemps - 22 "L
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires