Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le distributeur idéal pour les petites tailles de bonnet et les espaces restreints. Cet appareil est conçu pour accueillir les 4 oz oz 12 papier, gobelets en plastique ou en mousse avec des diamètres de jante taille allant de 2-1/2"-3-1/2 ». Le modèle nécessite un trou plus petit 4" cut-out et est idéal pour de nombreuses applications de rénovation. Ce modèle comprend deux ressorts de compression et travaillera de concert avec toutes les tasses à l’horizontale, inclinée ou verticale montage demande. Distributeur a une longueur standard sous le comptoir de 22". Distributeurs de coupe série ADJ disposent d’une construction en acier inoxydable de qualité. Tous les modèles sont NSF énuméré. 4" diamètre x 22"H globale.
Poids &Dimensions
- Diamètre 4 in (10,16 cm)
- Diamètre de la jante/du couvercle -2-1/2 3-1/2""
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Description Distributeur au comptoir - printemps 2
- Mécanisme de distribution Clip de réglage
- Nombre de distributeurs 1
- Marque Dispenser-Rite
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Taille de la tasse / couvercle 4 12 oz.
- Numéro de référence du fabricant ADJ-1
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Fabricant limité de 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dispenser-Rite ADJ-1 - distributeur de comptoir s/s, 2-1/2" à 3-1/2" tasses
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit