Prix : 289,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cet appareil offre une flexibilité maximale distribution. Il est conçu pour accueillir une variété de 8 oz oz 44 papier, gobelets en plastique ou en mousse avec des diamètres de jante taille allant de 3"-4-1/2 ». Ce modèle nécessite un 5-1/4" trou découpé. Ce modèle comprend deux ressorts de compression et travaillera de concert avec toutes les tasses à l’horizontale, inclinée ou verticale montage demande. Distributeur a une longueur standard sous le comptoir de 22". Perfect-Fit® coupe distributeurs disposent d’une construction en acier inoxydable de qualité. Ces distributeurs utilisent un système de joint silicone interchangeables déflecteur. Tous les modèles sont NSF énuméré. 6-7/8" diamètre x 22"H globale.
Poids &Dimensions
- Diamètre 6-7/8 po (17,46 cm)
- Diamètre de la jante/du couvercle -3-4/1" 2"
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Description Distributeur au comptoir - printemps 2
- Mécanisme de distribution Déflecteur interchangeable
- Nombre de distributeurs 1
- Marque Dispenser-Rite
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Taille de la tasse / couvercle 8 44 oz.
- Numéro de référence du fabricant BFL-2
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Fabricant limité de 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dispense-Rite®-comptoir distributeur de tasses, acier inoxydable, tasses 8 à 44 oz, 2 printemps, 22 "L
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit