Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Distributeur de cornets Dispense-Rite® GFCD-2 à montage mural - grand
Ce distributeur mural de cône alimentés par gravité doit être utilisé avec les cônes de gâteau et de cônes de sucre avec des diamètres de 2-3/16"- 3-5/16". Réglage auto en caoutchouc minimise les dommages du cône et maintient la fraîcheur. Comprend les supports de montage. 4-1/4" diamètre x 31"hauteur.
Ce distributeur mural de cône alimentés par gravité doit être utilisé avec les cônes de gâteau et de cônes de sucre avec des diamètres de 2-3/16"- 3-5/16". Réglage auto en caoutchouc minimise les dommages du cône et maintient la fraîcheur. Comprend les supports de montage. 4-1/4" diamètre x 31"hauteur.
Poids &Dimensions
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Diamètre 4-1/4 po (10,8 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Dispenser-Rite
- Description Distributeur de cône monté de mur - grand
- Matériau Acrylique
- Numéro de référence du fabricant FGC-2
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Distributeur de cornets Dispense-Rite® GFCD-2 à montage mural - grand
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit